カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(16)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • NAKATAKI(9)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • KSフィルター(3)
  • COOLER MASTER(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • エスコ(2)
  • ヤマト科学(2)
  • BULGIN(2)
  • FXC(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • cotta(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SMC(1)
  • 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px28」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用) goot(太洋電機産業)インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用)goot(太洋電機産業)
799税込879
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
用途インサートナット用。適応はんだごてPX280/280E用RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温調はんだこて用交換コテ先 goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先goot(太洋電機産業)
579税込637
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
適合機種PX-280/280ERoHS指令(10物質対応)対応
ミニステーションはんだこて PX-580 goot(太洋電機産業)ミニステーションはんだこて PX-580goot(太洋電機産業)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
用途表面実装からコネクターまで可能に。仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応トラスコ品番705-6127セット内容こて先(PX-28RT-S2C)電源(V)100消費電力(W)85設定温度(℃)200-500温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバックこて部コード(m)1.2
デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
●デジタル制御の温調はんだこてです。 ●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。 ●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
用途●表面実装からコネクターまで可能に。付属品こて先(PX-28RT-S2C)全長(mm)219質量(g)70消費電力(W)80定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)±5温度設定範囲(℃)200-500
替こて先 PX-280用 goot(太洋電機産業)替こて先 PX-280用goot(太洋電機産業)
749税込824
1個
当日出荷から13日以内出荷
デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて RX-280シリーズgoot(太洋電機産業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)ステーション型温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
LEDバックライト付き大型液晶画面により視認性が改善しました。
付属品コテ先:PX-28RT-S2C適合コテ部:RX-78GASトラスコ品番719-3427セット内容ステーション部、こて部(RX-78GAS:こて先PX-28RT-S2C付属)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)200-480電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
839税込923
1個
当日出荷
仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ4mmアズワン品番67-0405-17
交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)交換こて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
549税込604
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
仕様●コテ先名称:Φ3.2mm●適合機種:PX-280/280E●先端3mm斜めカット●原産国:日本●コード番号:382-0206アズワン品番67-2354-75
交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)交換こて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
549税込604
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
仕様●コテ先名称:Φ4mm●適合機種:PX-280/280E●先端4mm斜めカット・面のみはんだメッキあり●原産国:日本●コード番号:382-0207アズワン品番67-2354-76
インサートナット挿入用交換こて先Φ2.0 NM2.6型 goot(太洋電機産業)インサートナット挿入用交換こて先Φ2.0 NM2.6型goot(太洋電機産業)
789税込868
1本
4日以内出荷
カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。
用途インサートナット用。トラスコ品番709-1122適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型 goot(太洋電機産業)インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型goot(太洋電機産業)
789税込868
1本
4日以内出荷
カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。
用途インサートナット用。トラスコ品番709-1124適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
替スペーサー goot(太洋電機産業)替スペーサーgoot(太洋電機産業)
139税込153
1個
13日以内出荷
PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
839税込923
1個
13日以内出荷
仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ3mmアズワン品番67-0405-16
替ヒーター PXー280AS/480AS用 goot(太洋電機産業)替ヒーター PXー280AS/480AS用goot(太洋電機産業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途替ヒータートラスコ品番719-3425適合機種PX-280AS/480ASRoHS指令(10物質対応)対応