カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • HAKKO(白光)(6)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px280 goot」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ●デジタル制御の温調はんだこてです。 ●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。 ●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
    用途●表面実装からコネクターまで可能に。付属品こて先(PX-28RT-S2C)全長(mm)219質量(g)70消費電力(W)80定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)±5温度設定範囲(℃)200-500
  • 温調はんだごて goot(太洋電機産業)

    温調はんだごて

    goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
    全長(mm)210消費電力(W)70付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693質量(g)90温度(℃)250~450
  • PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    PX-2RTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軸径×軸長(mm)Φ7×37適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9
  • 精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
    全長(mm)186質量(g)43
  • デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
    仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
  • 一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)

    一般電気用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
    電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
  • PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ4mmアズワン品番67-0405-17
  • 温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業)

    温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応)

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。 手元で温度調整可能です。 70Wハイパワーヒーター仕様です。
    全長(mm)215消費電力(W)70付属品コテ先(PX-40RT-5C)トラスコ品番305-9723質量(g)92電源(V)AC100設定温度(℃)300~480こて部コード(m)1.5
  • PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ3mmアズワン品番67-0405-16
  • 即熱はんだこて goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
    全長(mm)210消費電力(W)90/15仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305質量(g)65電源(V)AC100最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
  • 替こて先 PX-280用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 PX-280用

    goot(太洋電機産業)
    749税込824
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • デジタル温調はんだこて用交換コテ先 goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて用交換コテ先

    goot(太洋電機産業)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
    適合機種PX-280/280ERoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用) goot(太洋電機産業)

    インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用)

    goot(太洋電機産業)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
    用途インサートナット用。適応はんだごてPX280/280E用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替ヒーター PXー280AS/480AS用 goot(太洋電機産業)

    替ヒーター PXー280AS/480AS用

    goot(太洋電機産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途替ヒータートラスコ品番719-3425適合機種PX-280AS/480ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高蓄熱デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    高蓄熱デジタル温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
    用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替こて先 goot(太洋電機産業)

    替こて先

    goot(太洋電機産業)(29件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
  • 交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    交換こて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
    仕様●コテ先名称:Φ3.2mm●適合機種:PX-280/280E●先端3mm斜めカット●原産国:日本●コード番号:382-0206アズワン品番67-2354-75
  • 交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    交換こて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
    仕様●コテ先名称:Φ4mm●適合機種:PX-280/280E●先端4mm斜めカット・面のみはんだメッキあり●原産国:日本●コード番号:382-0207アズワン品番67-2354-76
  • インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型 goot(太洋電機産業)

    インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型

    goot(太洋電機産業)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。
    用途インサートナット用。トラスコ品番709-1124適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートナット挿入用交換こて先Φ2.0 NM2.6型 goot(太洋電機産業)

    インサートナット挿入用交換こて先Φ2.0 NM2.6型

    goot(太洋電機産業)
    789税込868
    1本
    7日以内出荷
    カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。
    用途インサートナット用。トラスコ品番709-1122適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換こて先(PX-60RTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PX-60RTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
  • はんだメッキ goot(太洋電機産業)

    はんだメッキ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    568税込625
    1個
    当日出荷
    先端部全周はんだメッキ仕様