カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • aiwa(アイワ)(1)
  • BULGIN(3)
  • COOLER MASTER(3)
  • GENTOS(3)
  • KSフィルター(1)
  • NETGEAR(1)
  • OWON(オウオン)(1)
  • オーム電機(2)
  • 椿本チエイン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px480」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高蓄熱デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    高蓄熱デジタル温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷
    モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
    用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換こて先(PXー480/480E用) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PXー480/480E用)

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    PX-480用こて先 厚メッキ長寿命こて先
    用途PX-480/480E用替えこて先です。適合PX-480/PX480ERoHS指令(10物質対応)対応
  • 替ヒーター PXー280AS/480AS用 goot(太洋電機産業)

    替ヒーター PXー280AS/480AS用

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    PX-280/480交換用ヒータ-
    用途替ヒータートラスコ品番719-3425適合機種PX-280AS/480ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    12日以内出荷
    連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
    仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452消費電力(W)65設定温度範囲200~480アズワン品番61-2183-87-22校正証明書点検・検査書
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ