カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • fort(9)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(7)
  • Merck(メルクミリポア)(10)
  • REX(レックス)[自動車用品](5)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • SMC(292)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • Thermo Fisher Scientific(25)
  • Thermo Scientific(5)
  • YAGEO(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • スズキ(15)
  • ホンダ(7)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • レイ・アウト(15)
  • 三菱マテリアル(26)
  • 三菱電機(6)
  • 千代田通商(4)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt05」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    RX-80HRTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • XST-80用こて先 goot(太洋電機産業)

    XST-80用こて先

    goot(太洋電機産業)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷
    XST-80G用こて先 ヒ-タ-一体型こて先
    用途チップ部品の取り外し用質量(g)29使用できるこて部XST-80
  • 替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3701種別D型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W0.5こて先(Φmm)2.9
  • 交換こて先(PX-60RTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PX-60RTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RX7/PX5・6/CXR3・4系用こて先 ハードクロム仕上げ 厚メッキ長寿命こて先
    適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
  • セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    16日以内出荷
    ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
    仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●消質量(g):80消費電力(W)38最高温度(℃)520アズワン品番61-4485-54-22校正証明書点検・検査書
  • PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    PX-2RTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    PX-2・3系/SVS系用こて先 厚メッキ長寿命こて先
    適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9軸径×軸長(mm)Φ7×37
  • デジタル温調はんだこて用交換コテ先 goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて用交換コテ先

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
    適合機種PX-280/280ERoHS指令(10物質対応)対応
  • 温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業)

    温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応)

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。 手元で温度調整可能です。 70Wハイパワーヒーター仕様です。
    付属品コテ先(PX-40RT-5C)トラスコ品番305-9723全長(mm)215質量(g)92電源(V)AC100消費電力(W)70設定温度(℃)300~480こて部コード(m)1.5
  • 替こて先 PX-280用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 PX-280用

    goot(太洋電機産業)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    交換用こて先 厚メッキ長寿命こて先
  • 替コテ先 goot(太洋電機産業)

    替コテ先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換こて先です。
  • 交換こて先(PX-40RTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PX-40RTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • 交換コテ先 goot(太洋電機産業)

    交換コテ先

    goot(太洋電機産業)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    PX-401用こて先 厚メッキ長寿命こて先
    適合PX-401質量(g)30
  • 高蓄熱デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    高蓄熱デジタル温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷
    モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
    用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全周はんだメッキ goot(太洋電機産業)

    全周はんだメッキ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    PX-2・3系/SVS系用こて先 厚メッキ長寿命こて先
    先端部全周はんだメッキ仕様
  • 交換こて先(PXー480/480E用) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PXー480/480E用)

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    PX-480用こて先 厚メッキ長寿命こて先
    用途PX-480/480E用替えこて先です。適合PX-480/PX480ERoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
    全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • ステンドグラス用温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    ステンドグラス用温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き
    付属品こて先(PX-40RT-5CJ)全長(mm)215奥行(mm)215電圧(V)100消費電力(W)70定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)300~480絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • ステンドグラス用はんだこて goot(太洋電機産業)

    ステンドグラス用はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ステンドグラス専用のはんだこてです。 ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。 パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
    全長(mm)273奥行(mm)273電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • 交換コテ先 (TQ-77/95用 ) goot(太洋電機産業)

    交換コテ先 (TQ-77/95用 )

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    TQ77・95用交換こて先です。
    適合機種TQ-77/95材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズ goot(太洋電機産業)

    温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。手元で温度調整可能です。70Wハイパワーヒーター仕様です。
    消費電力(W)70校正証明書点検・検査書
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ