カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- brembo(6)
- ALPINE(3)
- Cisco(シスコ)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- RS PRO(2)
- アサダ(1)
- MajorCraft(1)
- Fehling (フェーリング)(1)
「rt100g」の検索結果

デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ
goot(太洋電機産業)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥17,980税込¥19,7781本12日以内出荷ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-100RT-7C●コード:1.5m●質量(g):80消費電力(W)48最高温度(℃)510アズワン品番61-4485-37-22校正証明書点検・検査書
セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥17,980税込¥19,7781本12日以内出荷実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60消費電力(W)22最高温度(℃)420アズワン品番61-4485-49-22校正証明書点検・検査書
即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥17,980税込¥19,7781本14日以内出荷即熱はんだこて。強弱2段階切り替え仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):210●質量(g):65消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-27-22校正証明書点検・検査書
セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥16,980税込¥18,6781本14日以内出荷精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)20最高温度(℃)420アズワン品番61-4485-72-22校正証明書点検・検査書
セラミックはんだこて 470℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥17,980税込¥19,7781本16日以内出荷実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60消費電力(W)30最高温度(℃)470アズワン品番61-4485-51-22校正証明書点検・検査書
即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥17,980税込¥19,7781本16日以内出荷即熱はんだこて。疲れにくいエルゴグリップ。強弱2段階切り替え仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):167●質量(g):90消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-17-22校正証明書点検・検査書
セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)15最高温度(℃)380アズワン品番61-4485-70-22校正証明書点検・検査書
セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥17,980税込¥19,7781本16日以内出荷ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●消質量(g):80消費電力(W)38最高温度(℃)520アズワン品番61-4485-54-22校正証明書点検・検査書