カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • brembo(6)
  • ALPINE(3)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • Cisco(シスコ)(2)
  • アサダ(1)
  • RS PRO(1)
  • MajorCraft(1)
  • Fehling (フェーリング)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt100g」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
    仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
  • セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    12日以内出荷
    ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
    仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-100RT-7C●コード:1.5m●質量(g):80消費電力(W)48最高温度(℃)510アズワン品番61-4485-37-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    12日以内出荷
    実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60消費電力(W)22最高温度(℃)420アズワン品番61-4485-49-22校正証明書点検・検査書
  • 即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    14日以内出荷
    即熱はんだこて。強弱2段階切り替え
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):210●質量(g):65消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-27-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1本
    14日以内出荷
    精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)20最高温度(℃)420アズワン品番61-4485-72-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 470℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 470℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    16日以内出荷
    実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60消費電力(W)30最高温度(℃)470アズワン品番61-4485-51-22校正証明書点検・検査書
  • 即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    16日以内出荷
    即熱はんだこて。疲れにくいエルゴグリップ。強弱2段階切り替え
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):167●質量(g):90消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-17-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1本
    16日以内出荷
    精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)15最高温度(℃)380アズワン品番61-4485-70-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    16日以内出荷
    ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
    仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●消質量(g):80消費電力(W)38最高温度(℃)520アズワン品番61-4485-54-22校正証明書点検・検査書
はんだ用品カテゴリ