カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- 日本アンテナ(1)
- GENTOS(1)
- EKチェーン(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- KSフィルター(1)
- 日精電機[制御機器](1)
「rx-280」の検索結果
特価

デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ
goot(太洋電機産業)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02