カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • Canon(14)
  • ナンシン(12)
  • 栃木屋(6)
  • 東京発条製作所(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • スーパーツール(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ウルシヤマ金属工業(4)
  • MICROCHIP(4)
  • ケナメタル(3)
  • TRUSCO(3)
  • マルヤス電業(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • 三洋化成(2)
  • 光(2)
  • セルスター(2)
  • 東洋技研(2)
  • NTKカッティングツールズ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm200」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナルプレート goot(太洋電機産業)

    ターミナルプレート

    goot(太洋電機産業)
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
    TM-200用ターミナルプレ-ト
  • はんだこてテスター goot(太洋電機産業)

    はんだこてテスター

    goot(太洋電機産業)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷
    お使いのはんだこてのこて先温度、リーク電圧、アース抵抗をこれ一台で測定できます。200回以上測定可能な寿命が長く経済的な温度センサー(PAT.P)。コンパレータ機能:測定値から自動的に合否を判定する機能で、表示値を読み取らなくてもご使用のはんだこてが基準を満たしているか確認することができます。あらかじめ設定した上限値/下限値の範囲内に測定値があれば合格判定となり、緑色ランプ点灯+ブザー音を出力します。範囲外であれば赤色ランプが点灯します。表示値ホールド機能:表示値ホールド機能により、測定値をデータシート等に書き込むときなど表示値をホールドさせることで簡単に読み取ることができます。(温度測定ではピークホールドとして機能します。)。オートゼロ機能:リーク電圧・アース抵抗測定時、回路の温度変化や経年変化によるゼロ点誤差を内部回路上でリセットします。センサーアラーム機能(PAT.P):センサーのダメージ値を積算し、設定した数値に達したらセンサーアラームランプによりセンサーの交換時期を通知する機能です。はんだ付けに必要な幅広い温度領域0~700度に対応し、誤差はフルスケールの±0.5%(センサー誤差含まず)。こて先の接触面に対してセンサーが密着し易くあて易い構造のため、こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。センサー部はお客様自身で簡単に交換可能です。
    付属品センサー 3個、アース接続リード、ヒューズ、変換アダプター、電源コードトラスコ品番442-3691質量(kg)1測定範囲0~200Ω定格電圧100-240V AC 50/60Hz温度(℃)(確度)0~500→±3/501~700→±4(センサー誤差含まず)定格電流(A)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×160×58分解能(電圧)0~99.9mV:0.1mV、100~200mV:1mV オートレンジ、(抵抗)0~99.9Ω:0.1Ω、100~200Ω:1Ω オートレンジ温度測定範囲(℃)(センサー:TM-100S) 0~500、(プローブ:TM-100SP)0~700分解能(℃)1動作環境0~40℃、20~85%RH(結露なきこと)
  • センサープローブ goot(太洋電機産業)

    センサープローブ

    goot(太洋電機産業)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    TM-100/200 センサ-プロ-プ
    トラスコ品番486-1388寸法(mm)Φ8×1200質量(g)30測定温度範囲(℃)0~700
  • センサーユニット goot(太洋電機産業)

    センサーユニット

    goot(太洋電機産業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    TM-100/200のセンサー部に接続。狭い場所での測定が可能になります。
    トラスコ品番486-1396質量(g)210コード長さ(m)Φ4×1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×100×28
  • こて先温度センサー goot(太洋電機産業)

    こて先温度センサー

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    測定回数が2000回を超えても誤差はわずかです。こて先の接触面に対してセンサーが密着します。こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。TM-100Sより約30倍、長寿命になりました。
    用途こて先温度計用の交換部品センサートラスコ品番735-3054適応温度センサーTM100/200用RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ