カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- KTC(3)
- SIEMENS(3)
- SK(新潟精機)(2)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(3)
- TDT(田野井)(2)
- Wera(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- アークランドサカモト(3)
- オンダ製作所(6)
- サンワサプライ(2)
- タンガロイ(10)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
- ニッサン(20)
- 日東工器(5)
- 河淳(3)
- ブランドをもっと見る
「tp-07」の検索結果

焼付防止剤
goot(太洋電機産業)¥3,798税込¥4,1781本(20mL)当日出荷高温下で使用する金属の保護や焼き付き防止などに効果的です。ペースト状です。ハケ付ですから、ネジなどの凸凹のある部分や気孔のある面にも容易に塗布できます。TP、SVSシリーズのノズルの焼き付き防止に最適です。PH7の中性です。ハケ付キャップ成分窒化ほう素25%、水70~80%、マグネシウム-アルミニウム硅酸塩5%未満トラスコ品番850-0107容量(mL)(フラックス)20耐熱温度(℃)900
自動はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450