カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- スリーピース(153)
- AWJ(81)
- ParkerTAIYO(55)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
- 千代田通商(23)
- PISCO(ピスコ)(22)
- ハタヤリミテッド(21)
- StarTech.com(21)
- TRUSCO(13)
- CKD(12)
- MARKLESS STYLE(12)
- 大阪魂(11)
- 日東工器(10)
- サーモポート(9)
- KTC(7)
- ケナメタル(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 三商(6)
- ブランドをもっと見る
「tp-10」の検索結果
特価

自動はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ポ-タブル型自動吸取器 静電対策モデル電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)250~450
替ノズルΦ1.5スリム
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷TP用交換用ノズルトラスコ品番398-5709全長(mm)97.5質量(g)17ノズル内径(Φmm)1.5