カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- スリーピース(16)
- CKD(6)
- スーパーツール(2)
- 摂津金属工業(2)
- サーモポート(1)
- SWAGE-LINE(1)
「tp-100f」の検索結果
特価

自動はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ポ-タブル型自動吸取器 静電対策モデル電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)250~450