カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • スリーピース(268)
  • ParkerTAIYO(55)
  • サーモポート(21)
  • CKD(10)
  • 千代田通商(10)
  • ナンシン(10)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • AWJ(8)
  • KOA(6)
  • StarTech.com(6)
  • 鎌田信号機(5)
  • 日栄インテック(5)
  • イノアック(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • 三商(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • FACOM(4)
  • スーパーツール(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp100」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP-100用替カートリッジセット goot(太洋電機産業)

    TP-100用替カートリッジセット

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合自動はんだ吸取器 TP-100
  • 替スペーサー TP-100用 goot(太洋電機産業)

    替スペーサー TP-100用

    goot(太洋電機産業)
    429税込472
    1個
    10日以内出荷
    適合機種TP-100/CE用
  • 交換ノズル goot(太洋電機産業)

    交換ノズル

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    標準ノズル
    適合TP-100、TP-200AS
  • 自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
    付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
  • 替スチールウール goot(太洋電機産業)

    替スチールウール

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    87税込96
    1セット(3個)
    当日出荷
    入数(個)3
  • クリーニングピン goot(太洋電機産業)

    クリーニングピン

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    適合TP-100、TP-100AS、TP-200AS、TP-280AS
  • 交換フィルター goot(太洋電機産業)

    交換フィルター

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    299税込329
    1セット(3枚)
    当日出荷
    適合TP-100/100AS、TP-200/210シリーズセット内容スチールウール、フェルトA、フェルトB(各3組入)
  • 替えフェルト goot(太洋電機産業)

    替えフェルト

    goot(太洋電機産業)
    169税込186
    1箱(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番213-7150質量(g)4.6部品名称替えフェルトセット
  • 替ノズルΦ1.5スリム goot(太洋電機産業)

    替ノズルΦ1.5スリム

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-5709全長(mm)97.5質量(g)17ノズル内径(Φmm)1.5
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)250~450
  • ピンバイス goot(太洋電機産業)

    ピンバイス

    goot(太洋電機産業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    クリーニングドリル ピンバイス本体です。
    トラスコ品番112-6835適合機種はんだ除去シリーズ
  • ドリル刃 goot(太洋電機産業)

    ドリル刃

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニングドリル ドリル刃です。
  • 交換セラミックヒーター goot(太洋電機産業)

    交換セラミックヒーター

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フィルター フェルトB goot(太洋電機産業)

    フィルター フェルトB

    goot(太洋電機産業)
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷
  • ヒーターパイプ goot(太洋電機産業)

    ヒーターパイプ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 替グリップ左右セット goot(太洋電機産業)

    替グリップ左右セット

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    適合本体TP-100
  • スイッチバネ goot(太洋電機産業)

    スイッチバネ

    goot(太洋電機産業)
    21税込23
    1個
    翌々日出荷
  • TP-200用替フロントホルダ goot(太洋電機産業)

    TP-200用替フロントホルダ

    goot(太洋電機産業)
    229税込252
    1個
    10日以内出荷
  • 替フェルト 大小各3個入 goot(太洋電機産業)

    替フェルト 大小各3個入

    goot(太洋電機産業)
    239税込263
    1個
    欠品中
  • ステーション型自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    ステーション型自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
    用途精密プリント基板への作業仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒータートラスコ品番407-2596セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76質量(kg)2.9電源(V)AC100消費電力(W)110ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター設定温度(℃)250~450真空発生方式ダイヤフラム方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205
  • サービスステーション goot(太洋電機産業)

    サービスステーション

    goot(太洋電機産業)
    77,980税込85,778
    1台
    20日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)200定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)到達真空度(mHg)-600m真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)(吸取器)250~450、(はんだこて)200~480到達真空度(MPa)-0.08
vp100特集