カテゴリ
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- クロダルマ
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 修理(1)
- YAMAZEN(山善)(12)
- SK11(1)
- EARTH MAN(4)
- WIZ'A(1)
- エスコ(1)
- 日動工業(1)

ファン・バッテリーフルセット
クロダルマ¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷36V、最大風量150L/Sが実現しました。、業界薄型ファンで防水キャップ付きで流水丸洗いが可能になりました。、さらにType-C搭載の急速充電になりました。セット内容ファン、バッテリー色ブラック出力36V、28V、21V、16V(4段階)定格容量DC18V/5000mAh/90Wh風量150L/S(36V)、115L/S(28V)、85L/S(21V)、60L/S(16V)充電時間約5時間連続動作時間約9時間(36V※1)約5時間(28V)約11時間(21V)約20時間(16V)



カラーファン、バッテリーフルセット
クロダルマ¥19,980税込¥21,9781セット欠品中36V、最大風量150L/Sが実現しました。、業界薄型ファンで防水キャップ付きで流水丸洗いが可能になりました。、さらにType-C搭載の急速充電になりました。出力36V、28V、21V、16V(4段階)定格容量DC18V/5000mAh/90Wh風量150L/S(36V)、115L/S(28V)、85L/S(21V)、60L/S(16V)充電時間約5時間連続動作時間約9時間(36V※1)約5時間(28V)約11時間(21V)約20時間(16V)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら