カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
  • Whatman(ワットマン)
  • TPP(14)
  • Merck(メルクミリポア)(11)
  • ホンダ(8)
  • ビーエム機器(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 東亜DKK(6)
  • イチネンTASCO(5)
  • EVER GREEN(4)
  • 日本理化学器械(NRK)(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
  • Simport(4)
  • Festo(4)
  • アズワン(3)
  • EKチェーン(3)
  • GILSON(ギルソン)(3)
  • サトーパーツ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P100ML」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定性ろ紙 グレード1 1001シリーズ Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 グレード1 1001シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    1,098税込1,208
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)87坪量(g/m2)88ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒灰分含有率(%)0.06
  • 定性ろ紙角型 グレード1 1001シリーズ Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙角型 グレード1 1001シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    8,398税込9,238
    1パック(1000枚)ほか
    4日以内出荷
    サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)87坪量(g/m2)88ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒灰分含有率(%)0.06
  • PTFEメンブレン TE 36 MF, 0.45μm Whatman(ワットマン)

    PTFEメンブレン TE 36 MF, 0.45μm

    Whatman(ワットマン)
    36,980税込40,678
    1パック(50枚)
    5日以内出荷から18日以内出荷
    化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。
    仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.89、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):60●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12(1)、(1)エタノールを用いて測定厚さ(μm)220最高使用温度(℃)100
  • セルロース混合エステルメンブレン ME 24 0.2μm, 47mm 滅菌済 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    セルロース混合エステルメンブレン ME 24 0.2μm, 47mm 滅菌済 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    25,980税込28,578
    1パック(100枚)
    5日以内出荷
    精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)。くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易。バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし。メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力。セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
    仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):3.7●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):20厚さ(μm)135最高使用温度(℃)130アズワン品番62-6171-81質量(mg/cm2)4.3-5.0
  • 再生セルロースメンブレン RC 60 1μm, 47mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    再生セルロースメンブレン RC 60 1μm, 47mm 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    42,980税込47,278
    1パック(100枚)
    15日以内出荷
    液体を吸収しやすく、高い湿潤強度。化学薬品耐性が高く、水溶液や有機溶媒の処理に最適。機械的に安定。あらゆる方法で滅菌可能。孔径:1μm。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●バブルポイント(bar):0.8●湿潤材:添加なし●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):12.5●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):3材質セルロース100%厚さ(μm)70アズワン品番62-6172-36
  • PTFEメンブレン TE 35 MF, 0.2μm Whatman(ワットマン)

    PTFEメンブレン TE 35 MF, 0.2μm

    Whatman(ワットマン)
    47,980税込52,778
    1パック(50枚)
    15日以内出荷から22日以内出荷
    化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。
    仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):1.29、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):70●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):24(1)、(1)エタノールを用いて測定厚さ(μm)240最高使用温度(℃)100
  • 定性ろ紙 グレード6 42.5mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 グレード6 42.5mm 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    1,598税込1,758
    1パック(100枚)
    17日以内出荷
    サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●通気度(秒/100mL/in2):35●日本工業規格JIS P 3801:3種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】3 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)100坪量(g/m2)105アズワン品番62-6175-06直径(mm)42.5ろ過速度175、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)715秒灰分含有率(%)0.1~0.2
  • セルロースアセテートメンブレン ST 69 1.2μm, 47mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    セルロースアセテートメンブレン ST 69 1.2μm, 47mm 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    29,980税込32,978
    1パック(100枚)
    18日以内出荷
    セルロースアセテートメンブレンは純セルロースアセテートから製造されており、生物学研究や臨床での分析、無菌テストやシンチレーション測定に適しています。タンパク質吸着が低い親和性メンブレンであり、水溶液やアルコール溶媒の処理に適しています。物理的に強度が高く180℃までの高温に耐え、熱ガスに使用できるので、一般的な滅菌処理を行ってもメンブレンの品質は損なわれません。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●バブルポイント(bar):0.9●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12厚さ(μm)140アズワン品番62-6171-88
  • セルロースアセテートメンブレン OE 67 0.45μm, Whatman(ワットマン)

    セルロースアセテートメンブレン OE 67 0.45μm,

    Whatman(ワットマン)
    14,980税込16,478
    1パック(100枚)ほか
    18日以内出荷
    セルロースアセテートメンブレンは純セルロースアセテートから製造されており、生物学研究や臨床での分析、無菌テストやシンチレーション測定に適しています。タンパク質吸着が低い親和性メンブレンであり、水溶液やアルコール溶媒の処理に適しています。物理的に強度が高く180℃までの高温に耐え、熱ガスに使用できるので、一般的な滅菌処理を行ってもメンブレンの品質は損なわれません。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●バブルポイント(bar):3.1●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12厚さ(μm)115
  • 再生セルロースメンブレン RC 55 0.45μm, Whatman(ワットマン)

    再生セルロースメンブレン RC 55 0.45μm,

    Whatman(ワットマン)
    27,980税込30,778
    1パック(100枚)
    18日以内出荷から95日以内出荷
    液体を吸収しやすく、高い湿潤強度。化学薬品耐性が高く、水溶液や有機溶媒の処理に最適。機械的に安定。あらゆる方法で滅菌可能。孔径:0.45μm。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●バブルポイント(bar):3.5●湿潤材:添加なし●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):26材質セルロース100%厚さ(μm)75
  • セルロース混合エステルメンブレン ME 25/31, 0.45μm, 50mm 黒地/3.1mm白格子 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    セルロース混合エステルメンブレン ME 25/31, 0.45μm, 50mm 黒地/3.1mm白格子 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    19,980税込21,978
    1パック(100枚)
    18日以内出荷
    精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)。くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易。バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし。メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力。セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。計測の効率を上げる。残留物や細胞の色とフィルターの色がはっきり異なるため、メンブレンを対比染色する必要がありません。グリッド入りはマニュアルカウントに適しています。グリッド入りフィルターは明瞭で見やすいグリッド線がプリントされています。グリッド線のインクは毒性がなく、バクテリアの増殖阻害物質を含まず、間隔は3.1mmは5mmです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
    仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):2.8●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12.5厚さ(μm)145最高使用温度(℃)130アズワン品番62-6172-32質量(mg/cm2)4.3-5.0
  • PTFEメンブレン TE 37 MF, 1.0μm 47mm 1パック 50枚入 Whatman(ワットマン)

    PTFEメンブレン TE 37 MF, 1.0μm 47mm 1パック 50枚入

    Whatman(ワットマン)
    47,980税込52,778
    1パック(50枚)
    22日以内出荷
    化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。
    仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.24、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):24●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):5.4(1)、(1)エタノールを用いて測定厚さ(μm)275最高使用温度(℃)100アズワン品番62-6172-54
  • セルロースアセテートメンブレン OE 66 0.2μm, Whatman(ワットマン)

    セルロースアセテートメンブレン OE 66 0.2μm,

    Whatman(ワットマン)
    29,980税込32,978
    1パック(100枚)ほか
    22日以内出荷から29日以内出荷
    セルロースアセテートメンブレンは純セルロースアセテートから製造されており、生物学研究や臨床での分析、無菌テストやシンチレーション測定に適しています。タンパク質吸着が低い親和性メンブレンであり、水溶液やアルコール溶媒の処理に適しています。物理的に強度が高く180℃までの高温に耐え、熱ガスに使用できるので、一般的な滅菌処理を行ってもメンブレンの品質は損なわれません。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●バブルポイント(bar):4●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):26厚さ(μm)115
  • セルロースアセテートメンブレン ST 68 0.8μm, 47mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    セルロースアセテートメンブレン ST 68 0.8μm, 47mm 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    29,980税込32,978
    1パック(100枚)
    22日以内出荷
    セルロースアセテートメンブレンは純セルロースアセテートから製造されており、生物学研究や臨床での分析、無菌テストやシンチレーション測定に適しています。タンパク質吸着が低い親和性メンブレンであり、水溶液やアルコール溶媒の処理に適しています。物理的に強度が高く180℃までの高温に耐え、熱ガスに使用できるので、一般的な滅菌処理を行ってもメンブレンの品質は損なわれません。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●バブルポイント(bar):1.5●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):16厚さ(μm)140アズワン品番62-6171-89
  • 再生セルロースメンブレン RC 58 0.2μm, 47mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    再生セルロースメンブレン RC 58 0.2μm, 47mm 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    42,980税込47,278
    1パック(100枚)
    30日以内出荷
    液体を吸収しやすく、高い湿潤強度。化学薬品耐性が高く、水溶液や有機溶媒の処理に最適。機械的に安定。あらゆる方法で滅菌可能。孔径:0.2μm。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●バブルポイント(bar):3.7●湿潤材:添加なし●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):14材質セルロース100%厚さ(μm)75アズワン品番62-6172-44
  • セルロース混合エステルメンブレン ME 26, 0.6μm, 47mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    セルロース混合エステルメンブレン ME 26, 0.6μm, 47mm 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    26,980税込29,678
    1パック(100枚)
    43日以内出荷
    精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)。くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易。バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし。メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力。セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
    仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):1.9●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):21●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):4.8厚さ(μm)135最高使用温度(℃)130アズワン品番62-6171-64質量(mg/cm2)4.3-5.0
  • セルロース混合エステルメンブレン ME 27 0.8μm, 47mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)

    セルロース混合エステルメンブレン ME 27 0.8μm, 47mm 1パック 100枚入

    Whatman(ワットマン)
    26,980税込29,678
    1パック(100枚)
    61日以内出荷
    精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)。くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易。バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし。メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力。セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
    仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):1.3●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):11.6●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):2.8厚さ(μm)140最高使用温度(℃)130アズワン品番62-6171-48質量(mg/cm2)4.3-5.0
  • 定性ろ紙 グレード2 1002シリーズ Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 グレード2 1002シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    7,498税込8,248
    1パック(100枚)
    81日以内出荷
    サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●通気度(秒/100mL/in2):21●日本工業規格JIS P 3801:2種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)190粒子保持能(μm)【液体】8 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)97坪量(g/m2)103ろ過速度55、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)240秒灰分含有率(%)0.06