カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
絞り込み
ブランド
- Raise3D
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(231)
- INAX(LIXIL)(15)
- KITO(キトー)(121)
- ParkerTAIYO(130)
- RS PRO(11)
- SIEMENS(14)
- SMC(97)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- アズワン(12)
- イスカル(15)
- イトーキ(17)
- エスコ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(250)
- オーツカ光学(15)
- ホンダ(116)
- メディアカバーマーケット(35)
- 吉川化成(17)
- 東芝ライテック(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「cf003」の検索結果
特価
関連キーワード

E3/E2CF/HS用 SiCノズル(0.6mm)
Raise3D¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷Raise E3/E2CF/HS専用のSiCノズル(0.6mm)です。RoHS指令(10物質対応)対応
E3/E2CF/HS用 SiCノズル(標準装着品0.4mm)
Raise3D¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷Raise E3/E2CF/HS専用のSiCノズル(0.4mm)です。RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正PPA CFフィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷PPA(ポリフタルアミド)をベースにグラスファイバーを含有したフィラメントです。 曲げ強度・弾性において「PA12 CF」よりも優れた機械特性を有しています。 造形後にアニール処理を行うことで機械的特性と寸法精度を上げることが可能です。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Industrial PPS CF フィラメント (黒) 0.5kg/巻
Raise3D¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷高性能用途向けに設計された炭素繊維強化(10 wt.%)ポリフェニレンスルフィド(PPS)複合フィラメントです。優れた耐熱性(HDT 260℃)と、各種酸・アルカリ・有機溶剤による腐食に対する化学的安定性が特徴です。さらにPPS CFは優れた難燃性を有し、UL94 V0規格に適合する認証を取得しています。機械的性能においては、PPS CFで印刷された最終部品は金属並みの強度と剛性を示し、卓越した長期寸法安定性と最小限の吸湿性を併せ持ちます。色黒内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正PA12 CFサポートフィラメント(ピンク)1kg/巻
Raise3D¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷「PA12」をベースにしたカーボンフィラメント。 高強度・耐薬品性に優れており「PA6 CF」よりも低密度で吸湿が低く造形安定性に優れているのが特徴です。 造形後にアニール処理を行うことで強度を上げることが可能です。色ピンク内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正PA12 CF+フィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷「PA12」をベースにしたカーボンフィラメント。 高強度・耐薬品性に優れており「PA6 CF」よりも低密度で吸湿が低く造形安定性に優れているのが特徴です。 造形後にアニール処理を行うことで強度を上げることが可能です。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed PET CF フィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷Raise3D Hyper Speed PET CF は、Hyper FFF(R) (L2、300 mm/s) および高性能用途向けに特別に設計された、炭素繊維強化 (15 wt.%) ポリエチレンテレフタレート (PET) フィラメントです。この材料は、優れた機械的特性(弾性率 E > 4.5 Gpa)と強化された耐熱性(熱変形温度 HDT > 110℃)を発揮します。最適化された炭素繊維長分布とPET結晶化度により、低吸湿性を維持し、優れた印刷性を確保します。Hyper Speed PET CFで印刷された部品は、滑らかなマット表面仕上げとともに、長期的な寸法精度と安定性を示します。これにより、湿度、高温、および重作業への耐性が要求される過酷な環境におけるエンジニアリンググレードの複合部品に理想的な選択肢となります。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Core PPA CF25フィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷Raise3D HyperCore PPA CF25は、高速造形向けに開発された25%炭素繊維強化PPAフィラメントです。独自の繊維配列技術により、高速印刷時でも優れた層間密着性と高い剛性を両立。耐熱性・耐摩耗性にも優れ、軽量かつ高強度な最終部品や、過酷な環境下で使用される産業用治具の制作に最適です。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Core ABS CF15フィラメント(黒)2.5kg/巻
Raise3D¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷HyperCore ABS CF15フィラメントは、高速な造形とより高い強度を同時に実現するカーボンファイバー強化フィラメントです。 特殊な押出技術によって内部のカーボンファイバーの多くを押出方向と一致するように配向し、より効果的に繊維強化による強度を得やすくなっています。 優れた熱特性によって、ホットエンド内でのフィラメントの溶融速度を高め、また層間結合も強固となるように設計されており、造形速度、審美性、機械的強度、コストのバランスに優れています。色黒内容量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Core ABS CF15フィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷HyperCore ABS CF15フィラメントは、高速な造形とより高い強度を同時に実現するカーボンファイバー強化フィラメントです。 特殊な押出技術によって内部のカーボンファイバーの多くを押出方向と一致するように配向し、より効果的に繊維強化による強度を得やすくなっています。 優れた熱特性によって、ホットエンド内でのフィラメントの溶融速度を高め、また層間結合も強固となるように設計されており、造形速度、審美性、機械的強度、コストのバランスに優れています。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Core PPA GF25フィラメント(白)1kg/巻
Raise3D¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷Raise3D HyperCore PPA CF25は、高速造形向けに開発された25%炭素繊維強化PPAフィラメントです。独自の繊維配列技術により、高速印刷時でも優れた層間密着性と高い剛性を両立。耐熱性・耐摩耗性にも優れ、軽量かつ高強度な最終部品や、過酷な環境下で使用される産業用治具の制作に最適です。色白内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら