カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
絞り込み
ブランド
  • ベンカン
  • メディアカバーマーケット(255)
  • リケン(84)
  • ONK(オーエヌ工業)(63)
  • 工進(37)
  • 東尾メック(25)
  • イノック(21)
  • 岩崎製作所(18)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • シーケー金属(16)
  • AWJ(14)
  • 協育歯車(13)
  • 昭和コーポレーション(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • ESTERA(7)
  • アイセル(6)
  • 泉精器製作所(5)
  • ParkerTAIYO(5)
  • ミドリ安全(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SU25」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボベンカン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状90°コンパクトエルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型 ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型ベンカン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット1型
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ソケット ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ソケットベンカン
789税込868
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状ソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント キャップ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント キャップベンカン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状キャップ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ベアソケット ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ベアソケットベンカン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状ベアソケット
共通製品 短管付ボールバルブ ベンカン共通製品 短管付ボールバルブベンカン
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
「モルコジョイント」や「ダブルプレス」は短管部分に差し込んで、締付専用工具にてプレスをするだけですし、「EGジョイント」は短管部分にシリコンスプレーを塗布して差し込むだけで、バルブと接合できます。
材質SCS13(SUS304)形状短管付ボールバルブ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ソケット ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ソケットベンカン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状水栓ソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ティー ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ティーベンカン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状ティー
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサベンカン
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 45°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 45°エルボベンカン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状45°エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ティー ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ティーベンカン
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状水栓ティー
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット45°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット45°エルボベンカン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット45°エルボ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雌アダプタ付ソケットベンカン
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雌アダプタ付ソケット
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3476)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1呼び径(Su)25
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型ベンカン
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3465)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型呼び径(B)1呼び径(Su)25
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボベンカン
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状水栓エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ボールバルブ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ボールバルブベンカン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状ボールバルブ
共通製品 短管付ゲートバルブ ベンカン共通製品 短管付ゲートバルブベンカン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
「モルコジョイント」や「ダブルプレス」は短管部分に差し込んで、締付専用工具にてプレスをするだけですし、「EGジョイント」は短管部分にシリコンスプレーを塗布して差し込むだけで、バルブと接合できます。
材質SCS13(SUS304)形状短管付ゲートバルブ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型ベンカン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット45°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット45°エルボベンカン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3457)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット45°エルボ呼び径(Su)25
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット90°エルボベンカン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状片ソケット90°エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボベンカン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3450)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ呼び径(Su)25
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント メスアダプタ付90°エルボベンカン
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ゲートバルブ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ゲートバルブベンカン
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状ゲートバルブ
継手・パイプカテゴリ