カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 三信船舶電具
  • モノタロウ(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(29)
  • ミツバサンコーワ(5)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(3)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • シバタ(フォークリフト)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(12)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • NIKKEN(日建)(14)
  • TOA(11)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • HKT(6)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
  • NIKKO(ニッコー)[陶器](4)
  • ノボル電機(3)
  • RS PRO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v ホーン」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第三種電子ホーン(汽笛) 三信船舶電具第三種電子ホーン(汽笛)三信船舶電具
389,800税込428,780
1式
6日以内出荷
本品は、拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレータユニットからなり、 汽笛の他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能、霧中信号を 自動発信するタイムコントローラも内蔵しています。
付属品マイクロホン×1個、予備ヒューズ×1個(15A)質量(kg)ホーンユニット:16、オシレータユニット:4周波数(Hz)基本:400定格電圧(V)DC28定格電流(A)15以下塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5、オシレータユニット:N-1.0使用電圧範囲(V)DC24~32音圧(dB/m)130型式承認番号4410
第四種電子ホーン(汽笛) 三信船舶電具第四種電子ホーン(汽笛)三信船舶電具
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
本品は、電源(直流24V)と電子ホーン間に押しボタンスイッチを設けるだけで簡単に吹鳴させることが出来る電子発振方式の汽笛です。 メーカーアンプユニットと接続すれば、拡声装置としても使用できます。ホーン部、カバー及び取付けベースとも耐候性樹脂を使用しており、 腐食及び紫外線の影響を受けにくく、電食の心配もありません。 また、メーカー従来機(EHV-120形)と比較して約25%の軽量化となっており、全長も約100mm短くなり、小型化されています。
質量(kg)約2.6(±15%)周波数(Hz)基本:650(±5%)定格電圧(V)DC24定格電流(A)2以下塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5使用電圧範囲(V)DC21~30音圧(dB/m)115以上120未満型式承認番号5171
第四種電子ホーンEVH-120用アンプユニット AUN-3F/AUN-3S 三信船舶電具第四種電子ホーンEVH-120用アンプユニット AUN-3F/AUN-3S三信船舶電具
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
船舶における操船指令や船内放送に必要な機能を備える卓上形のAC・DC兼用のPAアンプです。 5回線のスピーカ選択器と、4回線(メイン・マイク1・マイク2・マイク3)のトークバック機能を持ち、 操船指令や船内放送が効率よく行えます。オプションでファンクションユニットを2台組込むことができます。 また、ご要望により取付金具(EEP-132)で、EIAラックにマウントも可能です。
仕様公称負荷インピーダンス:8Ω付属品マイクロホン(MD-23S)×1個質量(kg)0.85出力(W)15使用電源(V)DC24(使用電圧変動範囲DC21~28)入力感度マイク入力:-62dBV/600Ω 不平衡 音量調節器付、補助入力:-0dBV/10kΩ 不平衡 音量調節器付塗装色マンセル:N-1.0(黒色ツヤ消し)最大入力電流(A)約2(汽笛吹鳴時)
三信船舶製 第三種汽笛 三信船舶電具三信船舶製 第三種汽笛三信船舶電具
259,800税込285,780
1式
6日以内出荷
第3種全長20m~75m未満の船舶用汽笛です。本品は拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレーターユニットからなり、汽笛他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能。霧中信号を自動発信するタイムコントローラーも内蔵しています。
電圧(V)DC24~32周波数基本:400Hz音圧レベル(dB)130/1m防水性屋外仕様
100v 24v 変換特集