カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
- 三信船舶電具
- EPCOS(14)
- Vivotek(8)
- セキスイ(7)
- タクミナ(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
- パトライト(PATLITE)(4)
- ハウステック(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- カネテック(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TRUSCO(1)
- 摂津金属工業(1)
- サンエレメント(1)
- superior glove(スーペリア)(1)
- SPARKFUN(1)
- ブランドをもっと見る
「ehv」の検索結果

第四種電子ホーン(汽笛)
三信船舶電具¥76,980税込¥84,6781台6日以内出荷本品は、電源(直流24V)と電子ホーン間に押しボタンスイッチを設けるだけで簡単に吹鳴させることが出来る電子発振方式の汽笛です。 メーカーアンプユニットと接続すれば、拡声装置としても使用できます。ホーン部、カバー及び取付けベースとも耐候性樹脂を使用しており、 腐食及び紫外線の影響を受けにくく、電食の心配もありません。 また、メーカー従来機(EHV-120形)と比較して約25%の軽量化となっており、全長も約100mm短くなり、小型化されています。質量(kg)約2.6(±15%)周波数(Hz)基本:650(±5%)定格電圧(V)DC24定格電流(A)2以下塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5使用電圧範囲(V)DC21~30音圧(dB/m)115以上120未満型式承認番号5171
三信船舶製 第四種汽笛
三信船舶電具¥46,980税込¥51,6781式6日以内出荷全長20m未満の船舶用汽笛です。電源と本体の間にスイッチ(別売)を設けるだけで吹鳴させる事が出来る電子発振式で、アンプなしでも単独使用出来ます。耐候性樹脂を使用しており、腐食や紫外線の影響を受けにくく、本体から直接5mの電線が引き出されている為、防水性にも優れます。従来型(EHV-120型)と同じ取付寸法なので、載せ替えも簡単です。運輸省型式承認第5171号質量(kg)2.6電圧(V)DC21~30周波数基本:650Hz ±5%音圧115~120dB/m防水性屋外仕様
三信船舶製 第三種汽笛
三信船舶電具¥259,800税込¥285,7801式6日以内出荷第3種全長20m~75m未満の船舶用汽笛です。本品は拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレーターユニットからなり、汽笛他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能。霧中信号を自動発信するタイムコントローラーも内蔵しています。電圧(V)DC24~32周波数基本:400Hz音圧レベル(dB)130/1m防水性屋外仕様