カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(12)
絞り込み
ブランド
  • 三信船舶電具
  • モノタロウ(2)
  • 三信化工(348)
  • 三進興産(73)
  • SANSHIN(40)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
  • ウェルファン(18)
  • 三信(17)
  • 松吉医科器械(15)
  • サンクリエイト(14)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • スター・トレーディング(10)
  • ヒカリ技研工業(7)
  • PROST's(7)
  • EBM(江部松商事)(6)
  • アスカ商事(6)
  • アイゼン(5)
  • サンシン(5)
  • ミズケイ(4)
  • ミリオン(共和)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanshin」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型プラグ PI2-2B1 三信船舶電具

    防水型プラグ PI2-2B1

    三信船舶電具
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
    仕様コードNo.:5137100質量(kg)0.17周波数(Hz)50/60定格500V 16/20A使用電圧(V)100~130保護等級IP56色別Yellow位置アース極:時計短針位置:4
  • 防水形作業灯 L-2E 三信船舶電具

    防水形作業灯 L-2E

    三信船舶電具(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    仕様コードNo.:6104T1材質合成樹脂、ガード:透明樹脂質量(kg)1定格電圧(V)250保護等級IP56グローブ種別S90AソケットE26適合電球最大:IL60W
  • 防水形壁付灯 LBF-2 三信船舶電具

    防水形壁付灯 LBF-2

    三信船舶電具(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    仕様コードNo.:6114T1材質合成樹脂、ガード:透明樹脂質量(kg)1.04定格電圧(V)250保護等級IP56グローブ種別S90AソケットE26適合電球最大:IL60W
  • 防水型プラグ PI2-2B 三信船舶電具

    防水型プラグ PI2-2B

    三信船舶電具
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
    仕様コードNo.:5135100質量(kg)0.18周波数(Hz)50/60定格500V 16/20A使用電圧(V)100~130保護等級IP56色別Yellow位置アース極:時計短針位置:4
  • 三信船舶製 第四種汽笛 三信船舶電具

    三信船舶製 第四種汽笛

    三信船舶電具
    46,980税込51,678
    1式
    6日以内出荷
    全長20m未満の船舶用汽笛です。電源と本体の間にスイッチ(別売)を設けるだけで吹鳴させる事が出来る電子発振式で、アンプなしでも単独使用出来ます。耐候性樹脂を使用しており、腐食や紫外線の影響を受けにくく、本体から直接5mの電線が引き出されている為、防水性にも優れます。従来型(EHV-120型)と同じ取付寸法なので、載せ替えも簡単です。運輸省型式承認第5171号
    質量(kg)2.6電圧(V)DC21~30周波数基本:650Hz ±5%音圧115~120dB/m防水性屋外仕様
  • HIDフラッドライト 投光器 FDL-R14 三信船舶電具

    HIDフラッドライト 投光器 FDL-R14

    三信船舶電具
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
    仕様コードNo.:1813T質量(kg)3.3マルセン記号:7.5BG7/2角度(°)ふ仰:上向46/下向45保護等級IP55適合ランプHR250、300、400N、HRF200、250、300、400X、BHRF750W旋回角度(°)360
  • 三信船舶製 第三種汽笛 三信船舶電具

    三信船舶製 第三種汽笛

    三信船舶電具
    259,800税込285,780
    1式
    6日以内出荷
    第3種全長20m~75m未満の船舶用汽笛です。本品は拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレーターユニットからなり、汽笛他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能。霧中信号を自動発信するタイムコントローラーも内蔵しています。
    電圧(V)DC24~32周波数基本:400Hz音圧レベル(dB)130/1m防水性屋外仕様
  • LED探傷灯 三信船舶電具

    LED探傷灯

    三信船舶電具
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    40W型LED探照灯に比べ広範囲を照射でき、明るさも60Wにアップした事で、海上物を探索し易く、海面を照射できどこを照射しているか確認できます。
    電源(V)DC24電力(W)60光度(cd)230000
  • 第四種電子ホーン(汽笛) 三信船舶電具

    第四種電子ホーン(汽笛)

    三信船舶電具
    76,980税込84,678
    1台
    6日以内出荷
    本品は、電源(直流24V)と電子ホーン間に押しボタンスイッチを設けるだけで簡単に吹鳴させることが出来る電子発振方式の汽笛です。 メーカーアンプユニットと接続すれば、拡声装置としても使用できます。ホーン部、カバー及び取付けベースとも耐候性樹脂を使用しており、 腐食及び紫外線の影響を受けにくく、電食の心配もありません。 また、メーカー従来機(EHV-120形)と比較して約25%の軽量化となっており、全長も約100mm短くなり、小型化されています。
    質量(kg)約2.6(±15%)周波数(Hz)基本:650(±5%)定格電圧(V)DC24定格電流(A)2以下塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5使用電圧範囲(V)DC21~30音圧(dB/m)115以上120未満型式承認番号5171
  • HIDフラッドライト 投光器 FDL-R13 三信船舶電具

    HIDフラッドライト 投光器 FDL-R13

    三信船舶電具
    67,980税込74,778
    1台
    6日以内出荷
    反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
    仕様コードNo.:1812T質量(kg)3.2マルセン記号:7.5BG7/2角度(°)ふ仰:上向67/下向45保護等級IP55適合ランプBHRF300、500WH旋回角度(°)360
  • 第四種電子ホーンEVH-120用アンプユニット AUN-3F/AUN-3S 三信船舶電具

    第四種電子ホーンEVH-120用アンプユニット AUN-3F/AUN-3S

    三信船舶電具
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    船舶における操船指令や船内放送に必要な機能を備える卓上形のAC・DC兼用のPAアンプです。 5回線のスピーカ選択器と、4回線(メイン・マイク1・マイク2・マイク3)のトークバック機能を持ち、 操船指令や船内放送が効率よく行えます。オプションでファンクションユニットを2台組込むことができます。 また、ご要望により取付金具(EEP-132)で、EIAラックにマウントも可能です。
    付属品マイクロホン(MD-23S)×1個仕様公称負荷インピーダンス:8Ω質量(kg)0.85出力(W)15使用電源(V)DC24(使用電圧変動範囲DC21~28)入力感度マイク入力:-62dBV/600Ω 不平衡 音量調節器付、補助入力:-0dBV/10kΩ 不平衡 音量調節器付塗装色マンセル:N-1.0(黒色ツヤ消し)最大入力電流(A)約2(汽笛吹鳴時)
  • 携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A 三信船舶電具

    携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A

    三信船舶電具
    299,800税込329,780
    1セット
    6日以内出荷
    昼間信号灯は「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS)に基づき、国際航海に従事する総トン数150トン以上の船舶に装備される法定船用品であります。 構造、形状は人間工学的な設計により取り扱いが容易です。 シャッター操作機構は、軽快でしかも、確実な信号が送れます。 ハロゲンランプを採用していますので、寿命が長く光束の変化 が少ない。 重量が軽く、信号操作が容易に行えます。 減光フィルタの取り付け、取り外しが簡単にでき、また、ランプ 交換も容易に出来ます。
    仕様望遠鏡:視覚:3°、コードNo.:1731-4A質量(kg)2.55定格電圧(V)24角度(°)光柱:6保護等級IP56望遠鏡:倍率4最大光度(cd)光柱:60000以上適合ランプ24V 60Wハロゲンランプ
sandan鳶特集