絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

PRIME STAR(プライム・スター)

PRIME STAR(プライム・スター)のページです。PRIME STAR(プライム・スター)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、空調・照明・電設資材/電気材料、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVC空間除菌装置 +Kirei PRIME STAR(プライム・スター)UVC空間除菌装置 +KireiPRIME STAR(プライム・スター)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
紫外線空気清浄機【+Kirei】が狭い空間に浮遊する細菌を除菌 !。空気中に浮遊するするウイルス・細菌・カビを紫外線の光で除菌します。殺菌ランプ(UV-C紫外線)で室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌してクリーンな空気を提供します。
消費電力10Wランプ寿命約6000時間色(本体)アズワン品番69-6037-90
UVC空間除菌装置 B-ZONE PRIME STAR(プライム・スター)UVC空間除菌装置 B-ZONEPRIME STAR(プライム・スター)
509,800税込560,780
1個
3日以内出荷
●B-ZONEは、直接、紫外線を照射するのではなく、殺菌灯・ファンを内蔵した装置にて 室内の空気を循環させながら除菌するUVC殺菌灯です。●UVCの中でも強い除菌効果を示す253.7nm波長且つ、11,000μW~6,200μW/cm2と高出力な紫外線ランプを内蔵しております。●さらに、UVCの利用効率を高めた高性能照射ユニットと安全設計採用し、筐体内部で紫外線を乱反射させることにより更に殺菌力を引き上げております。●一般的な国内大手の紫外線空間除菌システムと一線を画す本格派です。●B-ZONEは、高性能照射ユニットにより短時間で効率よく室内の空気を除菌します。
仕様+Stand消費電力92W(ランプ及びファン)周囲温度0~+60℃使用電源単相100V50/60Hzアズワン品番69-6037-88周囲湿度(%)85以下(非結露)
EMARGENCY LIGHT (防災ライト) PRIME STAR(プライム・スター)EMARGENCY LIGHT (防災ライト)PRIME STAR(プライム・スター)
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
用途懐中電灯・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー仕様点灯モード:連続切替、マグネット付き、防水機能付属品USBケーブル、ストラップ寸法(mm)40×40×242質量(g)265電源専用充電池定格出力(W)4機能LEDライト・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:5200充電可能回数500回入出力In:5V、Out:5V/1A定格光束(Lm)280連続点灯時間(時間)懐中電灯:30、LED:弱30・中20・強8、虫除け灯(橙):20、SOS信号(赤/青):30
防災ライト 蓄電池内蔵 PRIME STAR(プライム・スター)防災ライト 蓄電池内蔵PRIME STAR(プライム・スター)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
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
PRIME STAR(プライム・スター) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷