HH-003 ヘルメットバッグOGK技研7日以内出荷
サドルにもつけられるタイプ。収納も使い心地もスマートに。撥水&メッシュ仕様。バッグの底面にメッシュを採用し、風が通ることで内部の温度を上昇させない工夫がされています。またここをメッシュにすることで、雨の日に使用したヘルメットをバッグに入れても乾燥されることと、濡れた状態でもメッシュから雨水が抜けるためバッグに水が溜まらないので清潔にご使用頂けます。乗車する際には邪魔にならないよう簡単にコンパクトに収納することが出来ます。また、リフレクター素材を採用しているため後方への安全確保も兼ね備えています。
用途サイズ:(バッグ使用時)410×250mm (収納時)160×80mm。重量:100g。素材:本体/ポリエステル、止水ファスナー/ナイロン、メッシュ/ナイロン、バックル/プラスチック、バンド/ポリプロピレン、マジックテープ/ナイロン、紐/ナイロン、反射生地/綿ポリエステル、リング/鉄