カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 大日商
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(3)
  • セフティー3(2)
  • ロジクール(2)
  • エレコム(1)
  • タニタ(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • カシムラ(1)
  • エフケイシステム(1)
  • ITPROTECH(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • llano(1)
  • DOIO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doio kb16」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カサ付ベアリングセット 大日商

    カサ付ベアリングセット

    大日商(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャクリ面 大日商

    シャクリ面

    大日商(4件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用仕様コロ付(Φ8mm)適合ベアリング呼称:B8、B10、KB10、BD10、KB13、KB16寸法B(mm)15呼称6×26シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)26ベアリング外径E(mm)8(ベアリングB8(付属品)使用時)8、10、13、16(使用ベアリングによる)シャクリ幅F(mm)9(ベアリングB8(付属品)使用時)5、6.5、8、9(使用ベアリングによる)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングセット 大日商

    ベアリングセット

    大日商(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ドリルカテゴリ