絞り込み
ブランド
- トキトレーディング
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
トキトレーディング
トキトレーディングのページです。トキトレーディングは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

電源ケーブル(ACコード)米国アメリカ用 3P-3P UL規格適合品
トキトレーディング¥8,998税込¥9,8981セット(3個)4日以内出荷安心のULマーク付き電源ケーブル。ULマーキングした電源コードを少数から販売中です。長年実績のある信頼性の高い電線を採用しています。全数検査に合格した電源ケーブル(ACコード)のみ出荷。電源ケーブルに用いる部材の環境物質管理書類は相談OK。黒色ブラック。長さ2m仕様ACコード利用国:アメリカ色黒長さ(m)2安全規格UL
ACアダプター
トキトレーディング¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷20W~24Wで直接コンセントに挿すタイプのACアダプター。本体一体型のウォールマウント型ACアダプター。出力DC5V,6V(5.9V),7V,7.5V,9V,12V,15V,24V,48V。ACブレード(栓刃)の形が選べるACアダプター。PSE日本・UL米国用、CEヨーロッパ用、UKCAイギリス用、他。二次側のコネクタ(DCプラグ)が選べるACアダプター。DCコードの長さや線種が選択できる(※在庫は線種変更等不可)。電気用品安全法・PSEマークの表示がある。安心の保証1年(解析レポート対応可)最大出力(W)2024出力電圧12.0V外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【US】72×34×69動作温度(℃)-20~40保存湿度(%)10~90(水滴無し)保管温度(℃)-20~80入力電圧100~240VACMTBF(時間)300,000(計算値)
緊急脱出タイヤスパイク 大きな結束バンド
トキトレーディング¥9,898税込¥10,8881箱(12本)当日出荷雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。用途緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド適合タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定)材質ナイロン66サイズタイヤレスキュー形状使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2
電源ケーブル(ACコード)台湾用 3P-3P BSMI規格適合品
トキトレーディング¥8,998税込¥9,8981セット(3個)4日以内出荷台湾BSMI認証を取得した電源ケーブルです。CNS690とIEC320-C13に適合しています。在庫販売により少数から買える便利さ。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被覆。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m仕様ACコード利用国:台湾色黒長さ(m)2安全規格BSMI
電源ケーブル(ACコード)日本国内用 3P-3P PSEマーク付き
トキトレーディング¥8,998税込¥9,8981セット(3個)4日以内出荷さまざまな電子機器の電力供給に。パソコン、サーバー、モニター、プロジェクター、周辺機器と壁のコンセントを接続させる一般的な電源ケーブル(ACコード)です。PSEマーク付きで電気用品安全法の技術基準に適合しています。トラッキング対策の適用モデル(耐トラッキング性試験およびグローワイヤ燃焼性試験対応品)。コネクタボディ(台形側)は国際標準IEC60320-C13に適合しています。黒色ブラック。長さ2m仕様ACコード利用国:日本色黒長さ(m)2安全規格PSE
電源ケーブル(ACコード)英国イギリス用 3P-3P BSI規格適合品
トキトレーディング¥10,980税込¥12,0781セット(3個)4日以内出荷英国BSI、シンガポールPSB認証に適合した電源ケーブルです。BS1363/AとIEC320-C13に適合しています。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m仕様ACコード利用国:イギリス色黒長さ(m)2安全規格BSI
電源ケーブル(ACコード)中国用 3P-3P CCC規格適合品
トキトレーディング¥8,998税込¥9,8981セット(3個)4日以内出荷中国CCC規格に適合した電源ケーブルです。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m仕様ACコード利用国:中国色黒長さ(m)2安全規格CCC
電源ケーブル(ACコード)欧州ヨーロッパ用 2P(アース穴)-3P EU
トキトレーディング¥8,998税込¥9,8981セット(3個)9日以内出荷欧州各国の法規制に適合した電源ケーブル。L字型、ヘッドが90度に曲がっているタイプです。DEMKO(デンマーク)ノルウェー(NEMKO)、スウェーデン(SEMKO)、フィンランド(FIMKO)、ドイツ(VDE)、オーストリア(OVE)、ベルギー(CEBEC)、ロシア,ベラルーシ,カザフスタン,アルメニア,キルギス(EAC)。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m仕様ACコード利用国:ヨーロッパ色黒長さ(m)2安全規格VDE
防水キーボード洗えるIP68
トキトレーディング¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷感染症予防対策品。水で洗える。アルコール消毒できる。抗菌シリコン素材。完全防水防塵IP68。キー一体型でタイプしやすい材質抗菌シリコン規格CE, FCC, RoHS, EMC EN55022-B寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380 x130 x 10対応OSWindows10/8/7/Vista/XPインターフェイスUSB2.0防水保護等級IP68
医療機器用ACアダプター
トキトレーディング¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷医療機器用PSE適合したACアダプターです。医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品に最適なIEC60601-1に適合したスイッチングACアダプター。米国認証ULも取得した電源なのでアメリカ輸出も可能です。用途医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品径(Φ)DCΦ2.1 センタープラス保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧80~275VACMTBF(時間)100,000(計算値)