カテゴリ
- 制御機器(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- トキトレーディング
「6a-601db12-3」の検索結果

ACアダプター 12V5A 60W
トキトレーディング¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。主要安全規格適合。DoEレベル6。用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×52×33出力電圧(V)DC12・5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-10~70安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)20~85保存湿度(%)0~95(水滴無し)効率出力:DoE level VI(6)動作温度範囲(℃)0~40MTBF(時間)50000(計算値)
ACアダプター 12V5A 60W アース棒付3ピン
トキトレーディング¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷寸法(mm)121×52×33タイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63定格12V5A 60W入力電圧(V)AC100~240電源コードアース棒付3ピンプラグ全長L(mm)11アズワン品番7-845-03プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1