カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- トキトレーディング
- モノタロウ(1)
- 共立電子産業(5)
- グラフテック(GRAPHTEC)(4)
- ユニファイブ(2)
- ELPA(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マザーツール(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ワンダーキット(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ksah2400200t1m2」の検索結果

ACアダプター 24V2.5A 60W
トキトレーディング¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 24V2.5A 60W
トキトレーディング¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。電源ケーブル付。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)