カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • トキトレーディング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spu61a-108-2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター 24V2.5A 60W トキトレーディングACアダプター 24V2.5A 60Wトキトレーディング
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 24V2.5A 60W 平2ピン トキトレーディングACアダプター 24V2.5A 60W 平2ピントキトレーディング
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
プラグ全長L(mm)11電源コード平2ピンタイプデスクトップ型入力電圧(V)AC100~240周波数(Hz)47~63プラグ内径(Φmm)2.1定格24V2.5A 60W寸法(mm)118.0×47.0×30.3プラグ外径(Φmm)5.5アズワン品番7-845-08