カテゴリ
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- STAR Light
- ParkerTAIYO(6)
- CKD(1)
「sk-be10」の検索結果

防雨型延長コード
STAR Light(11件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用材質VCT色黒定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨