絞り込み
ブランド
- STAR Light
- 工進(8,010)
- ホンダ(5,065)
- StarTech.com(2,099)
- タカチ電機工業(689)
- AMPHENOL(688)
- サンコー(三甲)(602)
- RS PRO(570)
- 三菱ふそう(543)
- 東京発条製作所(483)
- レイ・アウト(442)
- スターエム(276)
- FUJI STAR(三共理化学)(237)
- SPARKFUN(219)
- 日本ナインスター(212)
- ゴールデンスター(205)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(170)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(136)
- リングスター(125)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.24(1)
- 0.4(4)
- 5(2)
- 10(3)
- 20(2)
コンセント形状

2P 15A 125V(1)
コンセント個数
- 1(1)
- 3(5)
使用場所
屋外(2)
色
イエロー(7)
オレンジ(1)
グリーン(4)
ブラック(9)
ブルー(1)
ホワイト(14)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト
特性
- その他(4)
- アース付(1)
- 防塵(1)
- 防水(1)
その他・アース付・防塵・防水
電線仕様
- VCT(6)
VCT
「star」の検索結果
特価

超ソフト延長コード
STAR Light(247件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄
STAR Light(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。色イエローコンセント個数3電線仕様-長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)特性アース付、防塵定格容量(A)15 1500Wまで
屋外用防雨分配コード
STAR Light¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷防雨機能に適正な電源プラグ(直径約3.7cmの円形)を接続する事により防雨機能が有効になります プラグ側耐トラッキングキャップ有り コンセント側に防塵キャップ有り コンセント側に結束バンド通し穴有り色黒電源コードVCT 2芯×1.25mm2使用場所屋外
防雨型延長コード
STAR Light(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用材質VCT色黒定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨
4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)
STAR Light¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター色白定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15極数(P)2
3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)
STAR Light(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター色白定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15極数(P)2
タイマー付きタップ
STAR Light¥9,998税込¥10,9981個当日出荷タイマーパネルにて6個口を個別に12通りのON/OFFプログラムが設定可能。本体側面、底面にマグネットを各2個装着しており、スチール製保管庫/キャビネット/デスクに固定可能。用途タブレット、PC収納庫など複数機器をタイマーにて輪番充電をするのに最適です。質量(g)約1040(本体のみ)タイプ抜け止め使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コード長さ(m)タイマーパネルケーブル:2精度時計:±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:306×38×57、タイマーパネル:84×15×74(突起物含まず)安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵 過電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵電源コード(m)3機能マグネット付タイマー設定1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通×6個口=最大72通り)安全規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アース端子ありマグネットありプラグ形状2ピントラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグアース線付き
充電式LEDハンドライト
STAR Light¥699税込¥7691個当日出荷小型軽量 持ち運びに便利 USB充電式なので繰り返し使用可能。付属品充電用USB、Type-Cケーブル(約50cm)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約2.5モードHIGH(約2時間)→LOW(約3.5時間)→点滅(約2.5時間)→OFF色(本体)ブラック明るさ(Lm)200(HIGH)、50(LOW)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDソーラーウォールライト
STAR Light(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵 LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要付属品取付ねじ・スリーブ寸法(mm)約96×124×48色ブラック質量(g)約145タイプ屋外壁面設置型保護等級IP44バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/0.55W充電時間(時間)約8設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)180(満充電時最大)灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト充電式
STAR Light¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・モード切替スイッチを押していくと、モードが変わり、HIGH→LOW→点滅→消灯の順に点灯します。・インスタントオフスイッチ:各点灯モードにて約5秒経過後スイッチを押すと消灯します。・用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど付属品ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4本、USB充電ケーブル(50cm)材質(本体)ABS本体質量(g)約140(充電池含む)光源CREE LED 白色×1モード切替【点灯】HIGHーLOWーSOS充電時間約5時間使用電池専用充電池(内臓リチウムイオン充電池3.7V 2200mAh)防塵防水性能IP64電池寿命充電回数約500回電源タイプ充電式明るさ(Lm)HIGH:約400、LOW:約80点灯時間HIGH・・・約5時間 LOW・・・約12時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト600lm
STAR Light¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷保護等級IP64機能ヘッド角度調整機能/フォーカス(ズーム)機能点灯方式3パターン(100%-40%-SOS)明るさ(Lm)600ヘッド寸法(mm)71×40×40.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
急速充電USB付き電源タップ
STAR Light¥1,898税込¥2,0881個当日出荷コンセントを使いながら、USBポートでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。USBポートは3ポート合計3.4A仕様で接続機器を急速充電できます。熱に強い二重成型プラグです。スイッチ個別スイッチコンセント個数1コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能USB3ポート合計3.4A急速充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×25プラグ形状スイングUSBポート3定格容量(A)3.4
LEDツールライト
STAR Light¥1,598税込¥1,7581個当日出荷点灯モードは合計7モード有り(白色HIGH、白色LOW、暖色HIGH、暖色LOW、赤色点灯、赤色点滅、ブーストモード) LED点灯時、スイッチ長押しでブーストモード点灯(最大670ルーメン) カラビナフック、栓抜き、背面強力マグネット、可動式スタンド付き付属品充電用USBType-A toType-Cケーブル光束(Lm)670電球の種類LEDIP等級IP43エコロジー商品省エネ
モバイルUSB電源タップ
STAR Light¥2,298税込¥2,5281個当日出荷本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利です。ACコンセントは3個口、合計1400Wまで使用可能。USB Type-A×2ポート(最大2.4A) + Type-C×1ポート(PD20W)急速充電対応、スマートホン、タブレット、ゲーム機などを充電出来ます。質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)(AC)1400最大寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×111×23コード長さ(cm)約23USBポート数USB-A:2ポート、USB-C:1ポートUSBUSB-A:5V/2.4A最大/ポート、合計5V/2.4A最大、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A、USB-A&C同時使用:5V/3A最大
LEDヘッドライト
STAR Light¥4,998税込¥5,4981個欠品中両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池とUSB充電ケーブルを使用した充電池の両方が使用できるハイブリッド式になります。材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池、充電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)、リチウム電池パック(2800mAh)点灯方式HIGH-LOW-SOS充電時間(時間)約5電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)乾電池使用時:HIGH-約8/LOW-約40、充電池パック使用時:HIGH-約5/LOW-約25
充電式LEDヘッドライト
STAR Light¥2,198税込¥2,4181個当日出荷手をかざすと自動で点灯/消灯ができるモーションセンサー内蔵付属品USB充電ケーブル、取扱説明書、ヘッドバンドその他ヘッド角度調整可能質量(g)約130電源使用:内蔵充電池1800mAh対応モーションセンサー付き:ライトスイッチを長押しするとモーションセンサーがON、OFFでき、手をかざすと自動で点灯、消灯することができるLED使用:COB+2835赤色電源タイプ充電式モード点灯:【メインライト】6モード【サブライト】2モード明るさ(Lm)白色(強):約250、白色(弱):約60、暖色(強):約200、暖色(弱):約50、白色(強)+暖色(強):約370防水保護等級IP42点灯時間【メインライト】白色(強):約3時間、白色(弱):約4時間、暖色(強):約3時間、暖色(弱):約4時間、白色(強)+暖色(強):約2時間、点滅:約1.5時間【サブライト】赤色(点灯):約5時間、赤色(点滅)約4.5時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
STAR Light¥2,998税込¥3,2981個当日出荷両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池式になります。付属品ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットクリップ×4本、収納袋材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)点灯方式HIGH-LOW-SOS電源タイプ電池式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH-約8/LOW-約40
差し込み口が回るミニタップ
STAR Light¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷左右にクルッと180°回転する、1口タイプのミニタップ。2個セット。狭いすき間の配線や配線をすっきりさせたい時に。家具裏のコンセントでは、差し込み口を横に向けることでケーブルの負担を軽減。配線がフラットになるので家具を壁に近づけて設置できます。アダプター同士が干渉する時にも、差込口を左右に変えることでコンセントを無駄なく使えます。コンセントに差したまま家電を移動しても、ケーブルがねじれにくい。耐トラッキングカバー付き。材質(本体)ユリア樹脂質量(g)30(1個あたり)定格125V 15A 1500Wコンセント個数1(1個あたり)寸法(cm)3.5×4.7×3(1個あたり)
十字延長コード
STAR Light¥519税込¥5711個当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
横差し3個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(防塵シャッター・L型プラグ・雷サージ付)
STAR Light¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセントを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付色白スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
アルコールチェッカー
STAR Light¥3,298税込¥3,6281台当日出荷息を吹きかけるだけで呼気中のアルコールを測定します。 簡単操作です。 軽量コンパクトなアルコールチェッカーです。 モニターは暗所でも見やすいバックライト付です。 測定後は自動的に電源オフします。用途運転を伴う職業の方、飲む機会の多い方や、始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品取り扱い説明書、ストラップ仕様自動電源オフトラスコ品番381-2750幅(mm)34色白高さ(mm)104質量(g)25品名アルコールチェッカー奥行(mm)18電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.00~0.99目盛範囲(mg/L)最小:0精度±0.03mg/L測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5ディスプレイバックライト付寿命センサー:1000回測定または、購入後1年経過した場合ウォームアップ時間10秒検知方式半導体ガスセンサー分解能(mg/L)0.01
高輝度カラビナ付きCOBライト
STAR Light¥2,398税込¥2,6381個当日出荷*小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射。 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚。 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面。 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます保護等級IPX4バッテリーリチウムイオン充電池充電時間約2.5時間連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間フックあり電源供給方式充電式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)High:約3、Low:約6IP等級IPX4充電端子USB Type-C (DC5V/1A)エコロジー商品省エネ
L型プラグ十字延長コード
STAR Light(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極L型プラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
USB充電器3.4A USB-A 2ポート
STAR Light¥1,198税込¥1,3181個当日出荷機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵。小型軽量で、2ポート合計3.4Aの高出力で、急速充電に対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用寸法(mm)約46.7×28.2×46.0色白色材質(本体)ABS+PC質量(g)約50出力【USB-A】DC5V3.4A(2ポート合計)入力AC100~240V、50/60Hz、0.5AUSBポート数USB-A×2ポート
単3型乾電池式充電器
STAR Light¥1,298税込¥1,4281個欠品中市販の単3アルカリ乾電池×4本を使用してスマートホンなどに充電出来ます。 切り替え式スライドスイッチで簡単操作 LEDライト付きで非常時や災害時に便利です。付属品充電専用USB Type-Cケーブル×1本 (長さ約30cm)材質ABS樹脂寸法(mm)約67×88×18電源単3形乾電池×4本 (別売)出力電圧(V)DC5出力電流(mA)800
LEDソーラーウォールライト(横型)
STAR Light¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要 屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ付属品取付ねじ・スリーブ寸法(mm)約144×51×44質量(g)約130タイプ屋外壁面設置型保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/0.8W設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)200(満充電時最大)灯数1動作温度範囲(℃)-20~60電球の種類LED
急速充電USB付き電源タップ
STAR Light(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USBで充電しながらコンセントも使えます。USBポートは2ポート合計2.4A仕様で接続機器を急速充電できます。プラグが折りたたみ式で収納可能なので携帯に便利です。コンセント個数2機能USB2ポート合計2.4A急速充電、AC2個口、電源プラグ折り畳み式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×22×25プラグ形状2P・スイングプラグ定格容量(A)2.4
横差し4個口M個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)
STAR Light¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付・ブレーカー付色白スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
延長コードストレートタップ
STAR Light¥519税込¥5711個当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
プラステチック製3LEDハンドライト
STAR Light¥749税込¥8241本当日出荷スリム型で単3型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約12時間。 スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。寸法(mm)約Φ35×155色イエロー質量(g)約29使用電池単3乾電池×2本明るさ(Lm)約40LED使用数(個)3防水保護等級IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)約12
LEDルーペ付きスタンド
STAR Light¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量、コンパクトで持ち運びに便利、たためば手に収まります。ルーペとLEDライト(COBライト×1灯、LED球×4灯)が有りLEDスタンドとして、また文字を大きく見る事が出来ます。付属品取扱説明書寸法(mm)約93×67×37材質(本体)ABS樹脂、アクリル質量(g)110電源単4形乾電池×3本(別売)光源COB×1灯、白色LED×4灯連続点灯時間約8時間 (COB +白色点灯時)点灯方式3モード明るさ(Lm)【COB】40【白色LED】20【COB+白色LED同時点灯】60
USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ブラック
STAR Light¥3,398税込¥3,7381個当日出荷GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力/大容量で最大65 (Type-C ポート単独使用時)。2 ポート同時出力で最大57W、ノートPC とスマートフォンなど、機器を同時に接続して充電が可能寸法(mm)約50.6×28.8×52.0色黒質量(g)約92ポート数2出力USB-A: DC5V/2.4A、Type-C: DC5V/3A、9V/3A、12/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、Type-C (PPS): DC3.3V~21V/3A、Type-C + USB-A: 最大57W 45W(20V/2.25A) + 12W(DC5V/2.4A)入力AC100V~240V、50/60Hz、1.5A
キャンピングランタン
STAR Light¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ハンドライト×2モード(白色:強/弱)、ランタン×4モード(白色:強/弱、赤色:強/点滅)、合計6種類の点灯モード有り 3000mAh充電池を内蔵、モバイルバッテリーとしてスマートフォン等へ電源供給が可能 本体吊り下げフック付き、吊り下げて使用可能 カラビフックを付属付属品取扱説明書(保証書付き)、カラビナフック×1、充電専用USBType-Cケーブル×1(長さ約30cm)光束(Lm)380連続点灯時間(時間)約5(ランタン白色:強モード時)
USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD20W
STAR Light¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵。PD (Power Delivery) 20Wの高出力で、急速充電に対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用寸法(mm)約43.0×37.0×39.0色白色材質(本体)PC質量(g)約50出力【Type-C】DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)【USB-A】DC5V3A入力AC100~240V、50/60Hz、0.5AUSBポート数Type-C×1、USB-A×1
USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート
STAR Light¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷窒化ガリウム(GaN)を採用し、小型軽量で高出力なUSB充電器。PD (Power Delivery)、PPS(プログラマブルパワーサプライ)出力にも対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用寸法(mm)約43.0×37.0×39.0色白色材質(本体)PC質量(g)約77入力AC100~240V、50/60Hz、0.8AUSBポート数Type-C×1、USB-A×1
延長コード 白 ムービープラグ
STAR Light¥919~税込¥1,011~1個5日以内出荷から8日以内出荷電源コードの延長用。家電製品等の延長用コードとして使用できます。仕様ムービープラグ形状平刃色白種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15極数(P)2
LEDソーラーウォールライト
STAR Light¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷ソーラーパネル内蔵で電源不要。昼間に発電、夜間に人を探知し明るく点灯。用途夜間の照明・防犯対策に付属品コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本質量(g)約150バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP44バッテリー容量(mAh)1200エコロジー商品省エネ