カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
材質
  • ステンレス(2)
接続方式
  • フランジ形(2)
使用流体
  • 使用流体水(2)
  • 使用流体油(2)
  • 使用流体薬品(2)
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(2)
  • 1.37(2)
ブランド
  • イシザキ
  • KITZ(キッツ)(2)
  • ERECTA(エレクター)(15)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • NB(日本ベアリング)(11)
  • SK11(2)
  • SMC(8)
  • Valumax International(3)
  • Vesrah(2)
  • オオサキメディカル(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • セキスイ(1)
  • タイムケミカル(1)
  • 三興製作所[スプロケット](6)
  • 岡崎精工(1)
  • 日本紐釦貿易(2)
  • 日東工器(2)
  • 旭・デュポン(1)
  • 象印チェンブロック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10sms」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャッキバルブ  SMS 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMS 10K

    イシザキ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    ステンレス製 10K ストレート
    型式10K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SMS 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMS 10K

    イシザキ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    61日以内出荷
    ステンレス製 10K ストレート
    型式10K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下寸法F(mm)-寸法E(mm)-接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
関連キーワード
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j