カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- イシザキ
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(18)
- 東洋バルヴ(4)
「kitz 10fco」の検索結果

スモレンスキーチャッキ弁 SM型
イシザキ(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌々日出荷40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色)接続方式フランジ形使用流体水最高許容圧力(MPa)1.37クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ