カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- イシザキ
- AMPHENOL(1)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CEJN(セイン)(3)
- DiodesZetex(1)
- EATON(イートン)(1)
- ERECTA(エレクター)(24)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- SPARKFUN(2)
- エスコ(1)
- カネテック(1)
- スーパーツール(2)
- タカチ電機工業(1)
- タンガロイ(2)
- マル信無線電機(1)
- 三菱ふそう(1)
- 旭精工(3)
- 河村電器産業(3)
「mp204」の検索結果

チャッキバルブ SMP 20K
イシザキ¥299,800税込¥329,7801個91日以内出荷開閉検知機付器付 鋳鉄製 20K ストレート仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間型式P-コンユニット:PC-1200材質(本体)FCD-S形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-LフランジJIS適合規格バルブセンサ:防塵・防滴接続ストレート周波数P-コンユニット:50/60Hz主要材質CAC消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)応答速度バルブセンサ:0.02sec以下出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV材質(パッキン)シート:NBR許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下zバルブ種類チャッキバルブリード線長さ(m)バルブセンサ:0.5