カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • イシザキ
  • モノタロウ(3)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • BEST(ベスト)[金物](9)
  • KITZ(キッツ)(152)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • OKM(オーケーエム)(7)
  • ONK(オーエヌ工業)(17)
  • アイエス工業所(12)
  • イシグロ(3)
  • エスコ(10)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(4)
  • ノーブランド(3)
  • フジキン(4)
  • 大阪サニタリー(3)
  • 大阪継手バルブ(12)
  • 巴バルブ(12)
  • 日本バルカー(3)
  • 東洋バルヴ(81)
  • 桑名金属工業(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs13 10k」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャッキバルブ  SMGS 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMGS 10K

    イシザキ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製 10K ネジ込み
    型式SMGS 10K材質(本体)SCS13使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPMバルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SMS 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMS 10K

    イシザキ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    ステンレス製 10K ストレート
    型式10K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SMS 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMS 10K

    イシザキ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    61日以内出荷
    ステンレス製 10K ストレート
    型式10K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下寸法F(mm)-寸法E(mm)-接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
  • フートバルブ  SG-A イシザキ

    フートバルブ SG-A

    イシザキ
    1個
    欠品中
    ステンレス製 アングル
    仕様減圧口:3/8Rcネジ最高使用圧力(MPa)0.49以下接続JIS10Kフランジ使用流体液体流体温度(℃)0~80バルブ種類フートバルブ
バルブカテゴリ