カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- イシザキ
- NTN(エヌティーエヌ)(26)
- SMC(14)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- セメダイン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- VISHAY(1)
「sm207」の検索結果

チャッキバルブ SM 20K
イシザキ¥389,800税込¥428,7801個91日以内出荷ダクタイル鋳鉄製 20K ストレート材質(本体)FCD-S使用圧力(MPa)1.96以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ