カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
絞り込み
ブランド
  • イシザキ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,612)
  • トヨタ(277)
  • omron(オムロン)(121)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • PISCO(ピスコ)(74)
  • ダイハツ(36)
  • 潤工社(31)
  • Festo(26)
  • 大阪魂(25)
  • 三菱マテリアル(24)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • スバル(22)
  • 前澤化成工業(18)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(17)
  • エクセン(16)
  • TESA[測定用品](14)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu s」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャッキバルブ  SMC 10K イシザキチャッキバルブ SMC 10Kイシザキ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
ナイロンコート 10K ストレート
仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装型式10K型材質(本体)FCフランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)ナイロン11ホワイト塗膜厚(μm)内面:300以上バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMG-K 10K イシザキチャッキバルブ SMG-K 10Kイシザキ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-K(コアなし)材質(本体)CAC使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMG-KC 10K イシザキチャッキバルブ SMG-KC 10Kイシザキ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み コア組込
型式SMG-KC(コア組込品)材質(本体)CAC使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~40材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SM 10K イシザキチャッキバルブ SM 10Kイシザキ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
鋳鉄製 10K ストレート
材質(本体)FC使用圧力(MPa)0.98以下寸法F(mm)-寸法E(mm)-表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SM 10K イシザキチャッキバルブ SM 10Kイシザキ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
鋳鉄製 10K ストレート
材質(本体)FC使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMGS 10K イシザキチャッキバルブ SMGS 10Kイシザキ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ステンレス製 10K ネジ込み
型式SMGS 10K材質(本体)SCS13使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPMバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキチャッキバルブ SMG-KF 10Kイシザキ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)220寸法L(mm)65使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)15バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキチャッキバルブ SMG-KF 10Kイシザキ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)560寸法L(mm)90使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)25バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキチャッキバルブ SMG-KF 10Kイシザキ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)340寸法L(mm)75使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)20バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキチャッキバルブ SMG-KF 10Kイシザキ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)950寸法L(mm)100使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)32バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMS 10K イシザキチャッキバルブ SMS 10Kイシザキ
219,800税込241,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
ステンレス製 10K ストレート
型式10K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMP 10K イシザキチャッキバルブ SMP 10Kイシザキ
169,800税込186,780
1個
61日以内出荷から91日以内出荷
開閉検知機付器付 鋳鉄製 10K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体 0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間型式P-コンユニット:PC-1200材質(本体)FC形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-LフランジJIS適合規格バルブセンサ:防塵・防滴接続ストレート周波数P-コンユニット:50/60Hz主要材質CAC消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)応答速度バルブセンサ:0.02sec以下出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV材質(パッキン)シート:NBR許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下zバルブ種類チャッキバルブリード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
チャッキバルブ  SMS 10K イシザキチャッキバルブ SMS 10Kイシザキ
159,800税込175,780
1個
61日以内出荷
ステンレス製 10K ストレート
型式10K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下寸法F(mm)-寸法E(mm)-接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMS 20K イシザキチャッキバルブ SMS 20Kイシザキ
499,800税込549,780
1個
91日以内出荷
ステンレス製 20K ストレート
型式20K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMPC 10K イシザキチャッキバルブ SMPC 10Kイシザキ
299,800税込329,780
1個
91日以内出荷
開閉検知器付 ナイロンコート 10K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間型式P-コンユニット:PC-1200材質(本体)FC形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-LフランジJIS適合規格バルブセンサ:防塵・防滴接続ストレート周波数P-コンユニット:50/60Hz主要材質CAC消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)応答速度バルブセンサ:0.02sec以下出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV材質(パッキン)シート:NBR許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)材質(塗装)ナイロン11ホワイト、バルブセンサ:メラミン焼付操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下zバルブ種類チャッキバルブリード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
チャッキバルブ  SMC 20K イシザキチャッキバルブ SMC 20Kイシザキ
219,800税込241,780
1個
91日以内出荷
ナイロンコート 20K ストレート
仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装型式20K型材質(本体)FCD-SフランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)ナイロン11ホワイト塗膜厚(μm)内面:300以上バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SM 20K イシザキチャッキバルブ SM 20Kイシザキ
109,800税込120,780
1個
91日以内出荷
ダクタイル鋳鉄製 20K ストレート
材質(本体)FCD-S使用圧力(MPa)1.96以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMPC 20K イシザキチャッキバルブ SMPC 20Kイシザキ
439,800税込483,780
1個
91日以内出荷
開閉検知器付 ナイロンコート 20K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間型式P-コンユニット:PC-1200材質(本体)FCD-S形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-LフランジJIS適合規格バルブセンサ:防塵・防滴接続ストレート周波数P-コンユニット:50/60Hz主要材質CAC消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)応答速度バルブセンサ:0.02sec以下出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV材質(パッキン)シート:NBR許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)材質(塗装)ナイロン11ホワイト、バルブセンサ:メラミン焼付操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下zバルブ種類チャッキバルブリード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
チャッキバルブ  SML-DT 10K イシザキチャッキバルブ SML-DT 10Kイシザキ
79,980税込87,978
1個
91日以内出荷
鋳鉄製 10K アングル
型式SML-DT型バイパス弁:黒材質(本体)FCフランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体汚水・雑排水最高許容圧力(MPa)1.37ハンドル色0流体温度(℃)0~60塗装内面 溶剤型タールエポキシ樹脂塗装(JISG3443)、外面 エポキシ樹脂塗装材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMP 20K イシザキチャッキバルブ SMP 20Kイシザキ
269,800税込296,780
1個
91日以内出荷
開閉検知機付器付 鋳鉄製 20K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間型式P-コンユニット:PC-1200材質(本体)FCD-S形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-LフランジJIS適合規格バルブセンサ:防塵・防滴接続ストレート周波数P-コンユニット:50/60Hz主要材質CAC消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)応答速度バルブセンサ:0.02sec以下出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV材質(パッキン)シート:NBR許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下zバルブ種類チャッキバルブリード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
フートバルブ  SG-A イシザキフートバルブ SG-Aイシザキ
1個
欠品中
ステンレス製 アングル
仕様減圧口:3/8Rcネジ最高使用圧力(MPa)0.49以下接続JIS10Kフランジ使用流体液体流体温度(℃)0~80バルブ種類フートバルブ
チャッキバルブ  SMTS 20K イシザキチャッキバルブ SMTS 20Kイシザキ
1個
欠品中
ステンレス製 20K ストレートコンパクト
型式20K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMT 20K イシザキチャッキバルブ SMT 20Kイシザキ
1個
欠品中
ダクタイル鋳鉄製 20K ストレートコンパクト
仕様塗装(内外面):エポキシ樹脂塗装型式20K型材質(本体)FCD-SフランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)エポキシ樹脂バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMTC 20K イシザキチャッキバルブ SMTC 20Kイシザキ
1個
欠品中
ナイロンコート 20K ストレートコンパクト
仕様●ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装●内面塗装厚:300μm以上型式20K型材質(本体)FCD-SフランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)ナイロン11ホワイトバルブ種類チャッキバルブ
フートバルブ  SG-F 消防評定仕様 イシザキフートバルブ SG-F 消防評定仕様イシザキ
1個
欠品中
ステンレス製 アングル 消防評定仕様
仕様減圧口:3/8Rcネジ付属品【センサー GP-M001】定格圧力範囲 -100~100KPa、表示分解能 0.1KPa【専用ケーブル OP-85502】長さ10m【専用アダプターOP-87280】R3/8オス【専用アダプター用OリングS-20】FKM70【コントロールユニット CU-21A】電源電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz【フート弁ろ過装置】各サイズ用最高使用圧力(MPa)0.49以下接続JIS10Kフランジ使用流体液体流体温度(℃)0~80バルブ種類フートバルブ
vu 100特集