カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • 三吉バルブ
  • 桑名金属工業(28)
  • コガネイ(21)
  • リスパック(15)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • フジキン(4)
  • ドーイチ(2)
  • Celltreat(2)
  • 岩崎工業(1)
  • ダイキン工業(1)
  • ホンダ(1)
  • ユニット(1)
  • bolle(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • StarTech.com(1)
  • ボレーセイフティー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ben10」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用三吉バルブ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用三吉バルブ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K 三吉バルブ鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K三吉バルブ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体材質(弁体)シートPTFEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用三吉バルブ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用三吉バルブ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給湯用 三吉バルブ鉛レス コアコート ボール弁 10K・給湯用三吉バルブ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給湯用 三吉バルブ鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給湯用三吉バルブ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
バルブカテゴリ