カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(4)
  • 切削工具・研磨材(48)
  • 作業工具/電動・空圧工具(21)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • 農業資材・園芸用品(66,125)
絞り込み
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)
  • モノタロウ(4,590)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • エスコ(42,635)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,582)
  • スバル(14,759)
  • TRUSCO(12,326)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,363)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,929)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(186)
  • 以上(210)
  • 以上(214)
  • 以上(216)
価格
  • 1,500円以下(26,487)
  • 1,500-10,000円(22,897)
  • 10,000-50,000円(11,853)
  • 50,000-100,000円(2,546)
  • 100,000円以上(2,440)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
66,203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ホース BIGM(丸山製作所)高圧ホースBIGM(丸山製作所)(26件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
プライマ BIGM(丸山製作所)プライマBIGM(丸山製作所)(38件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
ボールコック BIGM(丸山製作所)ボールコックBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa)約5.0
ヨリ戻し金具 BIGM(丸山製作所)ヨリ戻し金具BIGM(丸山製作所)(35件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
ホースのねじれを防ぎます。
クリーナエレメント BIGM(丸山製作所)クリーナエレメントBIGM(丸山製作所)(38件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
燃料フィルター BIGM(丸山製作所)燃料フィルターBIGM(丸山製作所)(30件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合機種各機種共通(丸山製作所製品)
ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)ノズルパイプBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)
879税込967
1丁
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所)純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプ BIGM(丸山製作所)燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所)レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
ワンタッチカプラー BIGM(丸山製作所)ワンタッチカプラーBIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。
異径金具 BIGM(丸山製作所)異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
ストレーナ BIGM(丸山製作所)ストレーナBIGM(丸山製作所)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ゴミの進入を防ぎます。
Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所)Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップル BIGM(丸山製作所)ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
スロットルレバー BIGM(丸山製作所)スロットルレバーBIGM(丸山製作所)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合両手ハンドル機種用
スーパージェット噴口 BIGM(丸山製作所)スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
ハンドルコック BIGM(丸山製作所)ハンドルコックBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器質量(g)132ねじサイズG1/4(8.5)
グロメット13mm BIGM(丸山製作所)グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマン BIGM(丸山製作所)ガードマンBIGM(丸山製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
ソケット BIGM(丸山製作所)ソケットBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所)キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
左ネジ(8mm) BIGM(丸山製作所)左ネジ(8mm)BIGM(丸山製作所)(11件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
適合機種BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
左ナット(8mm) BIGM(丸山製作所)左ナット(8mm)BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC203S/BC233
スーパーロッド EG型 錦スーパーロッド EG型(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5線径(Φmm)0.27ねじピッチ1.5ねじ径(Φmm)10
エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型 錦エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)22ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)10適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
エンジンブロワ BIGM(丸山製作所)エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
オーバーフロー BIGM(丸山製作所)オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
クリーナカバー BIGM(丸山製作所)クリーナカバーBIGM(丸山製作所)(11件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
給水ストレーナー用タケノコ BIGM(丸山製作所)給水ストレーナー用タケノコBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
吸水ストレーナ専用の取付金具です。
ノズルエルボ BIGM(丸山製作所)ノズルエルボBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ねじ径(Φmm)8.5
ベストクリーナー BIGM(丸山製作所)ベストクリーナーBIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズルの目詰まり防ぎます。
スーパータフ BIGM(丸山製作所)スーパータフBIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.4
スーパーシリーズ プライムグリット 錦スーパーシリーズ プライムグリット(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。
外径(Φmm)95ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
差込式替コード(角型) BIGM(丸山製作所)差込式替コード(角型)BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50本)
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。長さ(m)0.2形状四角型太さ(mm)2.2
マニアルローター BIGM(丸山製作所)マニアルローターBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)4付属品コード付線径(Φmm)2.4
人力噴霧器 背負い 10X型 BIGM(丸山製作所)人力噴霧器 背負い 10X型BIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)10型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)3.9全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
...