カテゴリ

  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 近藤科学
  • 千住金属工業(8)
  • コーセル(5)
  • アルインコ(10)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,580)
  • Hirschmann Test & Measurement(581)
  • DESCO(511)
  • SPARKFUN(447)
  • シュナイダーエレクトリック(335)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(149)
  • RS PRO(85)
  • 三菱ふそう(82)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(79)
  • SMC(74)
  • SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)(74)
  • IKO(日本トムソン)(70)
  • Genesee Scientific Corporation(68)
  • Porvair(64)
  • PORTESCAP(51)
  • エスコ(47)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esc」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MD-1 ニュートラルブレーキ仕様 近藤科学MD-1 ニュートラルブレーキ仕様近藤科学
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
小型モーター専用のESC(Electric Speed Controller)最大370サイズまでのブラシ付きモータに対応します。小型/軽量でロボットに搭載しやすいように、平らなデザインになっていますので市販の両面テープで簡単に固定することができます。MD-1には、一般的なラジコン用ESCと同じブレーキ&バック付きの(RCカーESC仕様)と、ロボットや工作セットの自作、改造に適した(ニュートラルブレーキ仕様)の2つのラインナップがあります。ニュートラルブレーキ仕様は、ロボットやキャタピラ工作セットなどにお勧めです。一般的なESCは前進操作の後のバック操作でブレーキになります。対して、ニュートラルブレーキ仕様では前進操作後のバック操作でそのまま後進することができます。ブレーキ操作は、ニュートラル位置(中心)に戻すことで効かせることができます。MD-1は、一般的なラジコン用サーボと同じようにPWM信号で制御することができるので、ArduinoなどRCサーボ用のライブラリをそのまま流用することができます。MD-1側で正転逆転、出力制御をするので、市販のモータドライバを使用するようなマイコン側で煩わしい電子制御部分を気にせず制御させることができます。マイコンボードへの配線も信号線、電源、GNDだけなのですっきりと収まります。最大電流は1.9A(FETスペック:5.3A)です。1.9Aを超えると電流リミットがかかります。電流リミット機能によりモータに負荷がかかりにくく、破損しにくい設計になっています。詳しい内容は、こちらのサポート情報をご覧ください。
仕様●ブラシモーター専用スピードコンローラー●サイズ:27.0×20.5×4.4mm●重量:3.0g(本体のみ)●対応モーター:370以下の小型模型用DCモーター(ロック電流4A以下のブラシ付きモーター)●制御方式:PWM制御●適正電源電圧:3.0V~6.6V●(乾電池2~4セル、Ni-Cd&Ni-MH3~5セル、LiFe1~2セル、LiPO1セル)●ドライブ周波数:約4kHz●BEC出力:なし(別途電源の供給が必要です。)アズワン品番67-0359-02
理科/技術/科学工作カテゴリ