カテゴリ
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
- 近藤科学
- フエニックス・コンタクト(11)
- PISCO(ピスコ)(6)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(4)
- 山本科学工具研究社(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- RS PRO(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- CKD(1)
- 富士電機(1)
- フリーベアコーポレーション(1)
- GMB(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- Blookfield(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ブランドをもっと見る
「hv02-6」の検索結果

サーボモーター ICS
近藤科学¥79,980税込¥87,9781セット5日以内出荷ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーン含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×6●ZH接続ケーブル2B(300mm)×6●M3×8低頭ホーン止めビス ×6アズワン品番67-0384-60
ボールベアリング 近藤科学製サーボ用
近藤科学¥2,598税込¥2,8581個11日以内出荷仕様●対応製品●KRS-2350HV ICS RedVersion●KRS-2352 ICS RedVersion●KRS-2552HV ICS●KRS-4013HV ICS RedVersion●KRS-4014HV ICS RedVersion●KRS-6003HV ICS RedVersion●内径:6mm●外径:10mm●※下記の製品は1つの製品につき●No.01008 ボールベアリングを1つ、●No.02105 ボールベアリング2を1つ使用しています。●KRS-4032HV ICS●KRS-4033HV ICS●KRS-4034HV ICSアズワン品番67-0363-18