カテゴリ
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
- 近藤科学
- INAX(LIXIL)(13)
- PISCO(ピスコ)(7)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MOXA(3)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(3)
- フリーベアコーポレーション(2)
- ハーティング(2)
- エスコ(1)
- GMB(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- トヨタ(1)
「hv02-8」の検索結果

サーボモーター ICS
近藤科学¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーンを含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×1●ZH接続ケーブル2B(300mm)×1●M3×8低頭ホーン止めビス ×1アズワン品番67-0384-59
サーボモーター ICS
近藤科学¥79,980税込¥87,9781セット5日以内出荷ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーン含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×6●ZH接続ケーブル2B(300mm)×6●M3×8低頭ホーン止めビス ×6アズワン品番67-0384-60