カテゴリ
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 近藤科学
- サンワサプライ(2)
- 四国化成(1)
「krs-403」の検索結果

サーボモーターKRS-4034HV ICS(6個セット)
近藤科学¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷キューブ型4000シリーズのトルクタイプのサーボモーター ロボットに組み込みやすく、特殊アルミギヤを採用しボールベアリングなどで剛性もしっかり確保しています。付属品接続ケーブルG ブラック(400mm)×6本寸法(mm)43×32×32.5(突起部除く)質量(g)61.2(接続ケーブル、サーボホーン含まず)備考シリアル/PWMを使用条件に合わせて選択可能。※ICS USBアダプターHSが別途必要です。タイプ特殊アルミギヤ通信方式ICS3.5モード設定シリアルモード最大トルク41.7kg・cm(11.1V時、静止状態)動作角度270°通信速度115200bps ID:0通信規格ICS3.5最高速度(°/s)0.17/60°(11.1V時、無負荷状態)ケースKRS-4030シリーズ
サーボモーターKRS-4037HV ICS
近藤科学¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:サーボモータ●カテゴリー:ロボットパーツアズワン品番68-2107-59