カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アバーメディア
- SPARKFUN(10)
- ASUS(エイスース)(4)
- ALBA(アルバ)(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- 忍足研究所(OSHITARI)(2)
- フクハラ(1)
- HITACHI(1)
- j5 create(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「up2-2c」の検索結果
特価

スピーカーフォン Poket Speaker Phone Hub
アバーメディア¥27,980税込¥30,7781台13日以内出荷職場でのコラボレーション接続を簡単に拡張。ノートPCは 1 本のケーブルで接続するだけで、Web カメラやモニター、電源など、すべての必需品が繋げます。AIノイズリダクション。環境のエコーと残響を除去し、ノイズも抑制できます。ワークスペースの清潔を保つ。デスクの上のケーブルをきれいに整理できます。効率が大幅に向上します。マイクは高感度無指向性。最大 3 m の全方向に鮮明なサウンドを拾いながら流し、あらゆる環境を会議スペースに変えます。ワンタッチでミュート。ボタンを押すだけで簡単にミュート、ミュート解除を着替えます。タッチコントロールはLEDで表示され、ボリュームを調整したり、ミュートしたりするのはとっても便利です。仕様●オーディオ出力(W):3●コネクション:プラグ&プレイ(インストール不要)USB Type-C●集音範囲(m):3セット内容・AS315本体・収納ポーチ・クイックガイド寸法(mm)131×114×65質量(g)122保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x HDMI 1.4 (4K@30Hz)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (Super Speed 10Gbps)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery up to 100w)