カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 泰榮エンジニアリング
  • JIKCO(ジコー)(4)
  • WatchGas(1)
  • イチネン製作所(1)
  • ガステック(1)
  • クルーズ(1)
  • 新コスモス電機(2)
  • 理研計器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oxyman」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸素モニタOXYMAN 泰榮エンジニアリング

    酸素モニタOXYMAN

    泰榮エンジニアリング
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷
    長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン上にグラフ表示、データ保存ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
  • 酸素モニタ OXYMAN パソコン用通信ケーブル2m 専用ソフトウェア付き 泰榮エンジニアリング

    酸素モニタ OXYMAN パソコン用通信ケーブル2m 専用ソフトウェア付き

    泰榮エンジニアリング
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    Excelデータに変換できます。
    仕様リアルタイムデータ表示:サンプリング時間/10分・1時間・6時間・24時間・7日間(OXYMAN全機種対応) ロギングデーター表示(最大1500件):5・10・15・20・30秒毎/1・2・5・10・15・20・30・60分毎(MPタイプ対応)対応OSWindows(R)/XP/Vista(R)/7/8、RS232C接続アズワン品番1-5664-16
  • 酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ 泰榮エンジニアリング

    酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ

    泰榮エンジニアリング
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    欠品中
    長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
    仕様清浄空気によるワンタッチ自動校正、【警報解除方法】フリーモードに設定寸法(mm)80×31×150質量(g)約270(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)表示デジタル3.5桁検知原理ガルバニ電池拡散式警報方式シンプルモード時/18±0.1%O2以下ブザー音、フリーモード時/警報機能OFF応答速度約15秒(90%応答)動作モードシンプルモード・フリーモード検知対象ガス酸素校正証明書一般校正
  • 酸素モニタ 泰榮エンジニアリング

    酸素モニタ

    泰榮エンジニアリング(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 酸素モニタ 泰榮エンジニアリング

    酸素モニタ

    泰榮エンジニアリング
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
    用途RS232Cポート付き1500件のデータロギング機能種別OXYMAN センサー内蔵型アズワン品番1-5664-05
  • 酸素モニタ 泰榮エンジニアリング

    酸素モニタ

    泰榮エンジニアリング
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
    用途RS232Cポート付き種別OXYMAN センサー分離型アズワン品番1-5664-06
  • 酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ 泰榮エンジニアリング

    酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ

    泰榮エンジニアリング
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    21日以内出荷から22日以内出荷
    酸素モニターからの警報発報・停止信号により回転灯が作動・停止します。
    寸法(mm)130×284×88質量(kg)1.6電源AC100V 1A 50/60Hzコード長さ(m)(電源)5(2Pプラグ)センサー分離型検知原理(酸素モニター部)ガルバニ電池式、測定範囲:0~100%O2、表示精度:±0.5%O2(at 0~30%)、応答速度:約15秒(90%応答)、警報開始設定値:18±1%O2以下、表示:センサー残量・電池寿命・エラー・酸素モニター内温度、サイズ:80×31×150mm、重量:約270g、電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(別売・1-5664-13)
  • 酸欠警報ユニット 泰榮エンジニアリング

    酸欠警報ユニット

    泰榮エンジニアリング
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    24日以内出荷
  • 酸欠警報 泰榮エンジニアリング

    酸欠警報

    泰榮エンジニアリング
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    17日以内出荷
voxy特集
  • おすすめ人気ランキング
  • voxy