絞り込み
ブランド
- 因幡電工
- モノタロウ(5,379)
- ホンダ(6,568)
- トヨタ(4,352)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,778)
- スズキ(3,593)
- TRUSCO(3,521)
- エスコ(2,681)
- Kawasaki(2,589)
- MAZDA(マツダ)(2,538)
- ニッサン(1,903)
- 大阪魂(1,864)
- Panasonic(パナソニック)(1,625)
- スバル(1,534)
- SK11(1,139)
- コクヨ(1,138)
- ノーブランド(1,096)
- ダイハツ(1,084)
- アズワン(1,060)
- マキタ(1,006)
- ミツビシ(970)
- ブランドをもっと見る
因幡電工
因幡電工のページです。因幡電工は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在107件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 因幡電機産業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南4-1-8リバージュ品川 11F |
特価

エアコン用シールパテ
因幡電工(105件のレビュー)¥159~税込¥175~1個(200g)ほか当日出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
非粘着テープ
因幡電工(33件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(1巻)ほか当日出荷エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15色アイボリー長さ(m)18
ネオピタテープ
因幡電工(78件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻ほか当日出荷非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。色アイボリー
プラロック
因幡電工(41件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から5日以内出荷軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。材質PVC(塩化ビニル)
おとめちゃん
因幡電工(24件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂色調クリアー
フレアユニオンナット付
因幡電工(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷仕様新冷媒2種対応材質黄銅対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
ドレンホースジョイント
因幡電工(14件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
ペアコイル
因幡電工(47件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻(20m)当日出荷品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工トラスコ品番761-4985長さ(m)20対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
ボルト吊り金具
因幡電工(17件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。表面処理ユニクロ(屋内専用)適合吊りボルトW3/8
スリムダクトSD
因幡電工(25件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。全長(mm)2000
樹脂製エアコン架台
因幡電工(23件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。トラスコ品番761-3881材質PP色アイボリー耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
ウォールコーナー
因幡電工(17件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から6日以内出荷配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
粘着テープ
因幡電工(28件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(4巻)ほか当日出荷従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。材質PVC色アイボリーテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18
ハイクオリティドレンホース
因幡電工(8件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(50m)当日出荷ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。用途エアコン用材質LLDPE長さ(m)50接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)
因幡電工(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト
スリムダクトMD(室内用)
因幡電工(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷用途室内用配管化粧カバー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000色ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
給水栓用エルボカバー
因幡電工(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ
端末カバー
因幡電工(10件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。用途スリムダクトSD端末部用カバーです。種類端末カバー寸法A(mm)53寸法D(mm)82寸法E(mm)67寸法B(mm)43寸法C(mm)45適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
ツバ付貫通スリーブ70タイプ
因幡電工(11件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)材質PE+PP色調アイボリー(シルキーホワイト系)