カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • 因幡電工
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(88)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(35)
  • エスコ(32)
  • アサダ(24)
  • BBKテクノロジーズ(17)
  • testo(テストー)(6)
  • SMC(5)
  • デンゲン(4)
  • AGC(3)
  • ダイキン工業(3)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • ロビネア(ROBINAIR)(3)
  • プロステップ(3)
  • TSC(旧多久販売)(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • JTC(2)
  • タカトテクニカ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R22 冷媒」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオコイルNC 因幡電工

    ネオコイルNC

    因幡電工(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1巻(20m)
    10日以内出荷
    エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
    仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ長さ(m)20耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
  • フレアユニオンナット付 因幡電工

    フレアユニオンナット付

    因幡電工(9件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様新冷媒2種対応材質黄銅対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
  • フレアナット 因幡電工

    フレアナット

    因幡電工(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
  • フレアユニオンナット付 因幡電工

    フレアユニオンナット付

    因幡電工(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
  • フレアユニオン本体 因幡電工

    フレアユニオン本体

    因幡電工(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1パック(5個)
    当日出荷
    仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
  • ネオコイルKHE 因幡電工

    ネオコイルKHE

    因幡電工
    54,980税込60,478
    1巻(20m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
    仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ長さ(m)20耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)保温材厚(mm)20吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
r22 ガス特集