カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(195)
- 室外機部品(9)
- 配管副部材(44)
- 配管化粧カバー(88)
絞り込み
ブランド
- 因幡電工
- モノタロウ(14)
- アース製薬(9)
- FALCON(10)
- 伊勢藤(4)
- BBKテクノロジーズ(54)
- YAMAZEN(山善)(25)
- タカトテクニカ(1)
- 新北九州工業(14)
- アサダ(38)
- ELPA(9)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(397)
- Panasonic(パナソニック)(200)
- エスコ(150)
- ネグロス電工(111)
- メディアカバーマーケット(60)
- フソー化成(53)
- TRUSCO(51)
- エアコンカバーサービス(49)
- ブランドをもっと見る
「eakonn」の検索結果

プラロック
因幡電工(41件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。材質PVC(塩化ビニル)
エアコン用シールパテ
因幡電工(105件のレビュー)¥159~税込¥175~1個(200g)ほか当日出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
ペアコイル
因幡電工(47件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻(20m)当日出荷品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工トラスコ品番761-4985長さ(m)20対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
非粘着テープ
因幡電工(33件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(1巻)ほか当日出荷エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15色アイボリー長さ(m)18
高耐候性粘着テープ
因幡電工(55件のレビュー)¥749~税込¥824~1巻当日出荷耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11色アイボリー
ネオピタテープ
因幡電工(77件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻ほか当日出荷非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。色アイボリー
フレアユニオンナット付
因幡電工(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷仕様新冷媒2種対応材質黄銅対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
おとめちゃん
因幡電工(24件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂色調クリアー
樹脂製エアコン架台
因幡電工(23件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。トラスコ品番761-3881材質PP色アイボリー耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
ハイクオリティドレンホース
因幡電工(8件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(50m)当日出荷ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。用途エアコン用材質LLDPE長さ(m)50接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
ウォールコーナー
因幡電工(17件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
リサイクロック Dタイプ
因幡電工¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
フレアユニオン本体
因幡電工(10件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1パック(5個)当日出荷仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
リサイクロック 3分レールタイプ
因幡電工(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。寸法H(mm)100寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110許容面荷重(N[kgf])7840[800]
粘着テープ
因幡電工(28件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(4巻)ほか当日出荷従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。材質PVC色アイボリーテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18
フレアユニオンナット付
因幡電工(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1パック(10個)ほか当日出荷仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など