カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • 因幡電工
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(3)
  • オーケー器材(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • TORAY(東レ)(2)
  • ヘルメチック(2)
  • イノアック(1)
  • カクダイ(1)
  • (1)
  • カーボーイ(1)
  • フジモリ産業(1)
  • KVK(1)
  • ニチアス(1)
  • エアロフレックス(1)
  • デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(1)
  • YSK(山脇産業)(1)
  • リホマ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis a 9511」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオコイルKHE 因幡電工

    ネオコイルKHE

    因幡電工
    54,980税込60,478
    1巻(20m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
    仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ長さ(m)20耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)保温材厚(mm)20吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
  • ネオコイルNC 因幡電工

    ネオコイルNC

    因幡電工(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1巻(20m)
    10日以内出荷
    エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
    仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ長さ(m)20耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
  • ペアコイル 因幡電工

    ペアコイル

    因幡電工(10件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1巻(20m)
    当日出荷
    銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
    仕様残量表示付長さ(m)20
  • ペアコイル 因幡電工

    ペアコイル

    因幡電工(47件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻(20m)
    当日出荷
    品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
    トラスコ品番761-4985長さ(m)20対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
  • 断熱粘着テープ 因幡電工

    断熱粘着テープ

    因幡電工(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1袋(5巻)
    当日出荷
    保温材厚(mm)4
  • 保温カバー(パイプロックTK用) 因幡電工

    保温カバー(パイプロックTK用)

    因幡電工
    629税込692
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途パイプロックTK用本体化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる)材質(表面)ファイルム:ポリエチレン
空調/換気関連部品カテゴリ