カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(97)
- トラック用品・パーツ(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- 制御機器(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(18)
- RS PRO(343)
- SICK(82)
- MAD MAX(マッドマックス)(58)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(56)
- カシムラ(52)
- オーム電機(44)
- Lumberg Automation(44)
- マルヤス電業(43)
- BULGIN(42)
- エスコ(38)
- KINGBRIGHT(37)
- 竹村商会(37)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- ボウエキ(BOUEKI)(33)
- プロテック(32)
- MARL(32)
- モートーン(31)
- 日恵製作所(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「12led」の検索結果
特価

LEDルームライト 12/24V
マリンテック¥37,980税込¥41,7781式6日以内出荷高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V専用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。付属品本体・めくら蓋(4個)型式MCL600-1224B寸法(mm)145×600×22質量(g)850消費電力(W)20全光束(Lm)2000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
LEDルームライト 12/24V
マリンテック¥22,980税込¥25,2781式6日以内出荷高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL300-1224B寸法(mm)145×300×22質量(g)420消費電力(W)10全光束(Lm)1000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
LEDルームライト 12/24V
マリンテック¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL450-1224B寸法(mm)145×450×22質量(g)650消費電力(W)16全光束(Lm)1600色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W)
マリンテック¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から9日以内出荷【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書質量(kg)0.4電圧(V)DC12/24段数2段消費電力(W)50(最大)ケーブル長(m)1寸法(Φmm)77.5×95パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
マリンテック製 LEDマルチライト 12V
マリンテック¥61,980税込¥68,1781式6日以内出荷高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC12V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)質量(g)380電圧(V)DC12消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
マリンテック製 LEDマルチライト 12V ショート
マリンテック¥47,980税込¥52,7781式6日以内出荷高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC12V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)質量(g)270電圧(V)DC12消費電力(W)3ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×215LED使用数(個)16
LED電球 MLB6W-12 DC12V
マリンテック(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。質量(g)105電圧(V)DC12~14消費電力(W)6.4電源直流電源(DC)/交流電源(AC)口金E26外径×全長(mm)60×109全光束(Lm)660色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
LEDテープライト DC12V 2連
マリンテック¥46,980税込¥51,6781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ご要望の多かったDC12V・2連タイプ新発売!!。高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト。・特許出願中商品。・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・サビや劣化に強いシリコン製。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能。・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要。・カット品も販売中 →購入はこちらから。・1巻5m。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC12V専用。・1年保証セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5×23×5000質量(g)700電圧(V)範囲:DC12-14消費電力(W)最大110全光束(Lm)16000保証期間1年間LED昼白色(5000K)LED使用数(個)600
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色
マリンテック¥43,980税込¥48,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・白色/電球色からお選びいただけます。・12V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品。・1年保証セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)9×12×5000質量(g)600形式ML5-12W電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85LED白色
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品 。DC12V専用。1年保証仕様取付ベース:2個入りセット内容本体・シリコン取付パーツ質量(g)60電圧(V)DC12消費電力(W)7長さ(cm)50LED使用数(個)30
LEDダウンライト 白色 DC12V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)
マリンテック¥9,698~税込¥10,668~1式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
LEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択)
マリンテック¥5,798~税込¥6,378~1式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
LEDバーライト DC12V 2連(長さ選択)
マリンテック¥9,998~税込¥10,998~1式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト。設計から生産まで自社で行った製品!。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・取付用ビス電圧(V)DC12-14発光色昼白色(5000K)保証期間3年間ケーブル長(cm)16防水保護等級IP67
LEDサーチライト MS70-1224 12/24V
マリンテック¥33,980税込¥37,3781式6日以内出荷塩害対策に関する技術の特許を出願!。固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト。前方向を強力に照射!。特許申請中商品。本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き。自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み。ノイズ対策品。12V/24V 共用電源。2021年モデル。AC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用
マリンテック¥9,998~税込¥10,998~1式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC12消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
LEDダウンライト 電球色 DC12V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択)
マリンテック¥5,298~税込¥5,828~1式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
LEDテープライト(フルカラー) DC12V
マリンテック¥47,980税込¥52,7781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。マイボートをオリジナルカラーに!。これ1本で全てのカラーを実現可能。最新のタッチ式リモコン(別売)で発光色を自由自在!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。取付スペース・場所を選ばない多目的ライト。防滴仕様(屋外で使用可能)。10cm間隔でカットして使用可能 ※例えば50cm・1mなど。カットして使用する場合、切断面にシリコンでの防水加工必要。標準5m仕様。本体はサビたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備。LED発光色を操作する場合、専用コントローラーが必要(別売)型式MR5-12RGB寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大42内容本体(5m)・取付パーツ・シリコンキャップ・取扱説明書本体シリコン製LED色フルカラーLEDLED使用数(個)150
LEDラインテープライト 電球色 DC12V
マリンテック¥43,980税込¥48,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。12V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品型式ML5-12WA寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書LED色白色保証期間1年
マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 40W
マリンテック¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。DC12V用・DC24V用 購入時選択。ステンレス金具付き。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2021年モデル。オプションとしてパイプ取付金具(白)【2個セット】付きもお選びいただけます。寸法(mm)220×52×100質量(g)820電流(A)2.8(14V時)電圧(V)DC12~14消費電力(W)40(MAX)全光束(Lm)4500色温度(K)6000ボディーカラー白RoHS指令(10物質対応)対応
LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V
マリンテック¥8,998税込¥9,8981式6日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。型式MID140-1224A寸法(mm)Φ140×16質量(g)120電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
LEDドームライト 電球色 1.8W DC12/24V
マリンテック¥2,698税込¥2,9681式6日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。型式MID60-1224A寸法(mm)Φ74×11質量(g)30電源(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度3000K明るさ(Lm)180
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cm
マリンテック¥13,980税込¥15,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB100-12(100cm)寸法(mm)15×10×1000質量(g)193電圧(V)DC12~14発光色白色適合パイプ1000lmLED54個ケーブル長(cm)14
ヒューズボックス 12回路
マリンテック¥6,198税込¥6,8181個当日出荷平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 LEDインジケーター付き (ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯します。) 12回路用(予備ヒューズ付き)付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ寸法138×85×36電圧(V)12/24
LEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24V
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。型式MID180-1224A寸法(mm)Φ180×16質量(g)200電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cm
マリンテック¥9,198税込¥10,1181式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB50-12(50cm)寸法(mm)15×10×500質量(g)97電圧(V)DC12~14全光束(Lm)500発光色白色LED24個ケーブル長(cm)14
LED調光器
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式当日出荷LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!。LED照明用調光器。12V/24V兼用のLED製品では使用不可。連続で使用される場合は定格電流の8割ほどの負荷でご使用ください型式DM-8寸法(mm)88×58×35質量(g)50電圧(V)DC12-24出力19W(24V時)電源8A動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MID60-24Bのみ)、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式
マリンテック¥749税込¥8241式当日出荷から6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!コンパクトな12mmタイプ。LEDリングが点灯。DC12~24V用。スイッチ容量は1Aまで。オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:12mm。リレースイッチとしても最適!。発光色は3色から選択。1年保証用途船舶・ボート・自動車・トラック・小型家電・配電盤など多用途に質量(g)5寸法(Φ×高さH)(mm)12×26入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)1(最大)取付穴径(Φmm)推奨:12保証期間1年間スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当
LEDテープライト 1連 白色(5m) DC12V
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます。10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。標準で5m仕様となります。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)型式MR5-12W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大84内容本体(5m)・取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)5000LED色白色LED(6000K)LED使用数(個)300
LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V
マリンテック¥15,980税込¥17,5781式6日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。型式MID180-1224AS寸法(mm)Φ180×16質量(g)200備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
LED調光器
マリンテック¥7,498税込¥8,2481式当日出荷DC12V/24Vで使用可。50Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。3系統の出力端子付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)型式DM50定格電流(A)【メーカー表示値】50入力電圧(V)DC12-24サイズ(mm)110×90×25
LEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24V
マリンテック¥10,980税込¥12,0781式6日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。型式MID140-1224AS寸法(mm)Φ140×16質量(g)120備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き
マリンテック¥749税込¥8241式当日出荷ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
パネル型 LED調光器
マリンテック¥4,398税込¥4,8381式当日出荷DC12V用。5Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。ボリュームノブはアルミ製。化粧塗装仕様アルミニウムパネル。カチッと音のするOFFスイッチ付き。下穴寸法:40×26mm。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへ問い合わせください)付属品タッピングネジ2本・ターミナルキャップ2個・ナットその他【ボリューム】OFFスイッチ付き型式RV-60PDH寸法(mm)【下穴】40×26出力(W)≦60定格電流(A)5(MX)入力電圧(V)DC9-15寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】70×50×3
LED回転灯
マリンテック¥5,598税込¥6,1581台欠品中本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子1W×12個(12W)。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン4種類切替可能。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル。。 【オプション】。 マグネットの付かない場所(木材、樹脂)などにも設置可能な台座も準備(別売り専用ベース)。 ・LED回転灯用取り付けベース WL-S430。 ・注文コード:82482955寸法(mm)Φ130×70色黄色(アンバー)質量(g)350出力(W)12規格(国際規格)CE電圧(V)DC11-24接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)保証期間1年ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付きLED3030SMD防水性IP65発光パターン4種類発光方式黄色LED+黄色カバー
LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用)
マリンテック(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1式ほか当日出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 22mm質量(g)26防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
ロッカースイッチ AC100V用 防水カバー付き
マリンテック¥749税込¥8241式当日出荷ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)交流AC100(選択式)スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
LED回転灯
マリンテック¥5,498税込¥6,0481台当日出荷12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル。。 【オプション】。 マグネットの付かない場所(木材、樹脂)などにも設置可能な台座も準備(別売り専用ベース)。 ・LED回転灯用取り付けベース WL-S430。 ・注文コード:82482955寸法(mm)Φ130×70色黄色(アンバー)規格(国際規格)CE電圧(V)DC9-85保証期間1年ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコードLED3030SMD防水性IP65発光パターン1種類発光方式黄色LED+黄色カバー
LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)
マリンテック(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm質量(g)5スイッチング方式モーメンタリー防水保護等級IP64相当スイッチ容量5Aまで