カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(3)
    • トラック用交換電球(3)
  • 船舶用品・漁業資材(199)
  • バッテリー・電装(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(15)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(87)
  • 共立電子産業(4)
  • エーモン(13)
  • ELPA(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(66)
  • ノーブランド(9)
  • カシムラ(100)
  • YEC(3)
  • IDEC(和泉電気)(218)
  • ブロードウォッチ(184)
  • ODELIC(オーデリック)(155)
  • RS PRO(130)
  • omron(オムロン)(105)
  • DAIKO(大光電機)(90)
  • Qlight(85)
  • DELTA(デルタ)(80)
  • プロテック(63)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シガーソケットプラグ マリンテックシガーソケットプラグマリンテック(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24最大電流(A)13ケーブル長(m)4ソケットサイズ(mm)Φ26×67質量(g)30ケーブル0.75SQ(18AWG)
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240Vマリンテック
7,498税込8,248
1式
当日出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能低振動・静音ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量表示LEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要本体は樹脂製・金属部分はステンレス製AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12Vマリンテック
5,398税込5,938
1式
当日出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能低振動・静音ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量表示LEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式) マリンテックLEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)マリンテック(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm
質量(g)5スイッチング方式モーメンタリー防水保護等級IP64相当スイッチ容量5Aまで
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)マリンテック
4,398税込4,838
1式
欠品中
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量状態のLEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
ワイヤレスリレー DC12-24V マリンテックワイヤレスリレー DC12-24Vマリンテック
6,798税込7,478
1式
欠品中
ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!船舶・自動車・その他用途に12~28V直流電源専用タイプABS樹脂製学習機能付きリレー端子:銅製6mmボルト
付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし マリンテックロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなしマリンテック
629税込692
1式
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチ ケーブル接続:ハンダ付 スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯 シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
LEDテープライト用調光器 DM30 マリンテックLEDテープライト用調光器 DM30マリンテック
4,998税込5,498
1台
当日出荷
調光器 30Aまでの負荷で使用出来ます。
寸法(mm)62×85×35定格電流(A)30入力電圧(V)DC12-24
角型ロッカースイッチ オルタネイト マリンテック角型ロッカースイッチ オルタネイトマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ防水規格IP68青色LEDランプ付き平型差込端子付きオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに
付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式取付穴37.5×22mm電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用 マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用マリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ハンダ式スイッチの電流容量6AONにするとLEDが赤く点灯キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AR-DC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ マリンテックプッシュスイッチ付きシガーソケットプラグマリンテック(1件のレビュー)
599税込659
1式
7日以内出荷
シガーソケットに接続して使用赤色LED付きプッシュスイッチ付き5Aガラス管ヒューズ内蔵ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!24Vでは約120Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品質量(g)30電流(A)最大5電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)2ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
シガーソケットプラグ マリンテックシガーソケットプラグマリンテック(1件のレビュー)
699税込769
1式
当日出荷
シガーソケットに接続して使用赤色LEDパイロットランプ付き20Aガラス管ヒューズ内蔵24Vでは約480Wまでの機器に使用可
質量(g)30電圧(V)DC12-24ソケットシガー:規格品ソケットサイズ(mm)26(直径)x67電線口内径7mm
LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) マリンテックLEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用)マリンテック(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1式ほか
当日出荷から6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 22mm
質量(g)26防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテックLEDプッシュスイッチ モーメンタリー式マリンテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ LEDがリングで点灯 スイッチの面積が広く押しやすい! DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態 推奨取り付け穴:22mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)DC12/24スイッチ容量20Aまでスイッチモーメンタリー防水保護等級IP64相当寸法(mm)Φ22×40質量(g)26取付穴径(Φmm)22(推奨)
シガーソケットプラグケーブル マリンテックシガーソケットプラグケーブルマリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
シガーソケットに接続して使用3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)電流は約10A!12V 約12Wまでの機器に使用可出力はDCプラグへ赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
その他【シガーソケット】規格品電流(A)10規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24
バッテリーアイソレーター マリンテックバッテリーアイソレーターマリンテック
9,898税込10,888
1個
当日出荷
メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを自動的に充電する装置です! 電圧を検知し、メインバッテリーの充電を優先する画期的なモジュールです! 従来のダイオードを使用したアイソレーター方式とは異なり、VSR(電圧感知リレー方式)と呼ばれる新しい方式を採用。 メインバッテリーの電圧が12.8V以上なると、メインとサブバッテリー両方の充電13.8Vを開始します。 その後メインバッテリー電圧が12.8Vに降下すると、サブバッテリーの充電をカットします。 デュアルバッテリー回路のメインバッテリーを優先した理想的な充電システムです。 LED充電表示ランプ付き(サブバッテリーの充電時点灯) バッテリースイッチ RS、DSタイプと同じサイズです。
仕様充電切替: CUT IN 13.3V /CUT OUT 12.8V寸法(mm)69×69×70質量(g)180電圧(V)12許容電流(A)140(最大)適応ボルトサイズ6mm×2本 (R端子)
LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテックLEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式マリンテック
2,698税込2,968
1式ほか
当日出荷から6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能・LEDがリングで点灯・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能・DC12~24V用・スイッチ容量は5Aまで・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ・推奨取り付け穴:19mm・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり
質量(g)5スイッチ容量5Aまで
LED電球 MLB6W-12 DC12V マリンテックLED電球 MLB6W-12 DC12Vマリンテック(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14電源直流電源(DC)/交流電源(AC)全光束(Lm)660消費電力(W)6.4外径×全長(mm)60×109質量(g)105口金E26色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き マリンテックロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付きマリンテック
749税込824
1式
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチケーブル接続:ハンダ付スイッチ電流容量6AスイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
LED回転灯 黄色 マリンテックLED回転灯 黄色マリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRS-Y寸法(mm)Φ110×53.8黄色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用 マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用マリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ハンダ式ONにするとLEDが赤く点灯キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AWR-DC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70手元スイッチの色白色電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
角型ロッカースイッチ モーメンタリー マリンテック角型ロッカースイッチ モーメンタリーマリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ防水規格IP68青色LEDランプ付き平型差込端子付きモーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態各種分電盤・ホーンなどのスイッチに
付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチモーメンタリー式取付穴37.5×22電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
シガーソケットプラグ マリンテックシガーソケットプラグマリンテック
1,198税込1,318
1式
当日出荷
シガーソケットに接続して使用赤色LEDランプ・スイッチ付き15Aガラス管ヒューズ内蔵24Vでは約360Wまでの機器に使用可
質量(g)33電圧(V)DC12-24スイッチLEDランプ・ロッカースイッチ付きソケットサイズ(mm)26(直径)×67電線口内径605mm
LED調光器 マリンテックLED調光器マリンテック
1,898税込2,088
1式
7日以内出荷
LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!LED照明用調光器12V/24V兼用のLED製品では使用不可連続で使用される場合は定格電流の8割ほどの負荷でご使用ください
型式DM-8寸法(mm)88×58×35質量(g)50電圧(V)DC12-24出力19W(24V時)電源8A動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MID60-24Bのみ)、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
LEDドームライト MID60-24B マリンテックLEDドームライト MID60-24Bマリンテック
3,500税込3,850
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30電圧(V)DC24~28消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
LED電球 MBA2.8W-1224B マリンテックLED電球 MBA2.8W-1224Bマリンテック
3,898税込4,288
1個
当日出荷
省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
ヒューズボックス 12回路 マリンテックヒューズボックス 12回路マリンテック
6,198税込6,818
1個
当日出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 LEDインジケーター付き (ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯します。) 12回路用(予備ヒューズ付き)
付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ寸法138×85×36電圧(V)12/24
表示盤用ロッカースイッチ マリンテック表示盤用ロッカースイッチマリンテック(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
青色LED内蔵 3極ON-OFFロッカースイッチ 平型差込端子付き 樹脂製
付属品平型差込端子3本極数3極電圧(V)DC12-24スイッチON-OFF電流容量(A)20
LED水中灯 MLA100-1224 マリンテックLED水中灯 MLA100-1224マリンテック
67,980税込74,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製質量(g)約460電圧(V)DC12/24消費電力(W)100ケーブル長(m)8サイズ(mm)Φ55×220
LED電球 MBA1.5W-1224B マリンテックLED電球 MBA1.5W-1224Bマリンテック
3,798税込4,178
1個
当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球10W以上の明るさ 2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 B19タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 8面基板に20LEDを配置。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)1.8口金BA15D外径×全長(mm)19×46全光束(Lm)150発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
LEDドームライト MID60-1224B マリンテックLEDドームライト MID60-1224Bマリンテック
3,500税込3,850
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30電圧(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
LEDドームライト MID140-1224B マリンテックLEDドームライト MID140-1224Bマリンテック
11,980税込13,178
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LED調光器 マリンテックLED調光器マリンテック
7,498税込8,248
1式
当日出荷
DC12V/24Vで使用可50Aまでの負荷で使用可LED製品以外での使用不可3系統の出力端子付き12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
型式DM50定格電流(A)【メーカー表示値】50入力電圧(V)DC12-24サイズ(mm)110×90×25
LEDテープライト用調光器 DM18RGB マリンテックLEDテープライト用調光器 DM18RGBマリンテック
9,898税込10,888
1台
当日出荷
リモコン付きボリューム調光器 3つのボリュームを回して明るさを0 ~ 255段階に調節できます
寸法(mm)本体:176×47×46/リモコン: 101×40×16定格電流(A)18入力電圧(V)DC12-24
LEDテープライト用調光器 DM02 マリンテックLEDテープライト用調光器 DM02マリンテック
1,998税込2,198
1台
当日出荷
調光器 12V専用 定格2Aまでの負荷で使用出来ます。 OFFスイッチ付ボリューム DCケーブル用コネクター付き
寸法(mm)67×33×33
9インチモニターカメラ マリンテック9インチモニターカメラマリンテック
42,980税込47,278
1式
当日出荷から4日以内出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
LED電球 MLB8W-1224B マリンテックLED電球 MLB8W-1224Bマリンテック
5,798税込6,378
1個
当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球80W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T38タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
パネル型 LED調光器 マリンテックパネル型 LED調光器マリンテック
4,398税込4,838
1式
当日出荷
DC12V用5Aまでの負荷で使用可LED製品以外での使用不可ボリュームノブはアルミ製化粧塗装仕様アルミニウムパネルカチッと音のするOFFスイッチ付き下穴寸法:40×26mm12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへ問い合わせください)
その他【ボリューム】OFFスイッチ付き付属品タッピングネジ2本・ターミナルキャップ2個・ナット型式RV-60PDH寸法(mm)【下穴】40×26出力(W)≦60定格電流(A)5(MX)入力電圧(V)DC9-15寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】70×50×3
超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 マリンテック超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様マリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
コンパクトでスリムな薄型デザイン!フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!・DC12/24V兼用・ステンレス製・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ・高品質/高耐久性・狭いスペースに最適・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ・取付寸法19mm(Φ19mm)・取付に便利なケーブル付き・取り外し可能なコネクタ仕様で取付簡単!・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)15タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)12-36(DC)/250(AC)定格電流(A)1(DC)/5(AC)定格出力180(DC)/1250(AC)寸法(Φ×mm)19×D11.75保証期間1年間ケーブルAG22LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)20防水性IP65取付穴径(mm)19
LEDサーチライト MS70-1224 12/24V マリンテックLEDサーチライト MS70-1224 12/24Vマリンテック
33,980税込37,378
1式
6日以内出荷
塩害対策に関する技術の特許を出願!固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト前方向を強力に照射!特許申請中商品本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80Wマリンテック独自の防蝕構造オリジナルステンレス金具付き自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済みノイズ対策品12V/24V 共用電源2021年モデルAC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット