カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(4)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(4)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- エスコ(6)
- 日恵製作所(6)
- M&H(4)
- TRACO POWER(4)
- 大橋産業(BAL)(3)
- IPF(3)
- 富士倉(3)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(3)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- WISENET(3)
- agreen(3)
- ノーブランド(2)
- ティオック(2)
- レッツコーポレーション(2)
- HACRAY(ハクライ)(2)
- ブランドをもっと見る
「12v10w led」の検索結果

マリンテック製 LEDマルチライト 12V
マリンテック¥61,980税込¥68,1781式6日以内出荷高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC12V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)質量(g)380電圧(V)DC12消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
LED投光器 ワークライト 60W
マリンテック¥22,980税込¥25,2781式6日以内出荷ヘビーデューティー60WワークライトWL型登場!。自動車・トラック・建設機械などに。強靭な構造。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル付属品ドイチェコネクター型式WL60W-1224寸法(mm)W135×H131×D80質量(g)1250規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)60本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)4800色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K
LED投光器 ワークライト 30W
マリンテック¥14,980税込¥16,4781式6日以内出荷ヘビーデューティー30WワークライトWL型登場!。自動車・トラック・建設機械などに。強靭な構造。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル付属品ドイチェコネクター型式WL30W-1224寸法(mm)W125×H87×D75質量(g)890規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)30本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)2550色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K
シガーソケットプラグケーブル
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式当日出荷シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)その他【シガーソケット】規格品電流(A)10規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24