カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 制御機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(35)
  • 倉茂電工(32)
  • SMC(26)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(21)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • オーナンバ(14)
  • KTC(12)
  • 長岡特殊電線(12)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • ハーティング(5)
  • SK11(5)
  • 京セラ(3)
  • スーパーツール(3)
  • ベッセル(3)
  • nepros(3)
  • 富士電線工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16sq」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧圧着ペンチ マリンテック油圧圧着ペンチマリンテック
6,898税込7,588
1式
当日出荷
油圧式なので軽い力でラクラク圧着!専用アタッチメントで様々な端子の圧着が可能!太径や多芯ケーブルなど、あらゆるケーブルサイズに対応!最大6tの油圧式の圧着力でしっかりと圧着同性能の油圧ペンチよりコンパクトで持ち運びしやすいケース付き
仕様【圧着方式】油圧式、【圧着範囲】銅端子:6~70SQ/アルミ端子:4~50SQ材質スチール製・絶縁ハンドル付き寸法(mm)310×100×70質量(kg)1.8(本体のみ)最大出力6t最大ストローク(mm)10アタッチメント9種類(4/6/8/10/16/25/35/50/70SQ)
ガラス管ヒューズホルダー マリンテックガラス管ヒューズホルダーマリンテック(1件のレビュー)
249税込274
1式
当日出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズなし(本体のみ)ケーブルAWG16・1.25SQ付き25Aヒューズまでに使用可
全長(mm)230サイズ電線:AWG16・1.25SQ電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25までヒューズ(mm)6×30用
配線カバー(2個入り/1SET) マリンテック配線カバー(2個入り/1SET)マリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
室内への漏水を防止ステンレス製2SQまでのケーブル以下に使用可Mサイズ品(Sサイズの型式はWC1-SS)
材質サビに最も強いSUS316製質量(g)14取付穴(mm)3.5×3縦×横×高さH(mm)54×58×16適合電線サイズ(sq)2(AWG16)以下
DCプラグ付きケーブル マリンテックDCプラグ付きケーブルマリンテック
379税込417
1式
6日以内出荷
平行ケーブル AWG16規格 1.25sq相当メスDCプラグ仕様
電流(A)12まで規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル平行ケーブル(VVF)AWG16/1.25SQ
オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能ABS樹脂製水平設置・垂直設置可能インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け風量備考普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル
寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)3電圧(V)DC24風量270CFM(約 7.65 m3/min)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
DCケーブル(4m) マリンテックDCケーブル(4m)マリンテック
1,698税込1,868
1式
4日以内出荷から8日以内出荷
DCコネクター付きロングケーブル キャップタイヤ型ケーブル AWG16規格 1.25sq相当 規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm 12Aまでの負荷で使用可
用途各種機器の延長ケーブルとして外径×内径(Φmm)DCコネクター規格:5.5×2.1ケーブル長(m)4ケーブルVW-1(UL規格)・AWG16
オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用 マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用マリンテック
8,398税込9,238
1式
欠品中
横型送風機ABS樹脂製水平設置・垂直設置可能インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
寸法(mm)209×116×135質量(kg)0.31取付4mm穴(4ヶ所)出力(W)30電流(A)2.5電圧(V)DC12風量130CFM(220m3/m)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)76(3インチ)
アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル マリンテックアンダーソンコネクター付きDCプラグケーブルマリンテック
1,898税込2,088
1式
4日以内出荷
長さ0.5m DCプラグ付きケーブルアンダーソンコネクター30A付きソーラーシステムや無線機器・ポータブル電源の接続にも!キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.31sq相当規格品プラグ 外径7.9×0.9mm~30Aまでの電流に対応屋外使用も可能ケーブル長さ50cm※接続機器のDC入力(7.9×0.9mm)を事前にご確認ください
外径×内径(Φmm)DCプラグ:7.9×0.9ケーブル長(cm)50
簡易防水 ガラス管ヒューズホルダー マリンテック簡易防水 ガラス管ヒューズホルダーマリンテック
619税込681
1式
14日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズなし(本体のみ)ケーブルAWG16・1.25SQ付き25Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380サイズ電線:AWG16・1.25SQ電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25までヒューズ(mm)6×30用
オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用 マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
ABS樹脂製水平設置・垂直設置可能インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け吸入・排出口径:102mm(4インチ)
寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)6電圧(V)DC12風量270CFM(456m3/m)ケーブル推奨:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
DCプラグ付きケーブル マリンテックDCプラグ付きケーブルマリンテック
1,198税込1,318
1式
6日以内出荷
キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.25sq相当10Aまでの電流に対応DC7909オスプラグ仕様ケーブル長さ1m
材質カバー:PVC電流(A)10まで規格(DCプラグ)外径7.9mm×内径0.9mmケーブル長(m)1ケーブルAWG16・1.25SQ